カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- Alpha Wire
- ホンダ(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- イスカル(2)
- 沖電線(2)
- コノエ(2)
- CKD(2)
- 倉茂電工(2)
- BELDEN(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- ニッタ(1)
- 富士電線工業(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- タツタ電線(1)
- 坂東電線(1)
- ニッサン(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- FTDI Chip(1)
- ブランドをもっと見る
「2464c」の検索結果

Control Cable 4芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入
Alpha Wire¥189,800税込¥208,7801巻(305m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.62mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PP●裸線:あり●導体抵抗:16.2 Ωアズワン品番65-7364-37
Control Cable 4芯 シールド有 22 AWG 1巻 30m入
Alpha Wire¥45,980税込¥50,5781巻(30m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:4●コントロールケーブルの種類:軍事●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Max:+75℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.2 Ωアズワン品番65-7419-92