カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- Alpha Wire
- モノタロウ(1)
- WPH(16)
- エスコ(14)
- タイカツ(4)
- 富士電線工業(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 倉茂電工(3)
- スーパー工業(3)
- 日動工業(2)
- マルチ計測器(2)
- イチネンTASCO(2)
- RS PRO(2)
- SMC(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 正和電工(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 三ツ星(1)
- STAR Light(1)
- ブランドをもっと見る
「3芯20m」の検索結果
特価

Control Cable 3芯 シールド有 20 AWG 1巻 152m入
Alpha Wire¥84,980税込¥93,4781巻(152m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.21mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7404-89
Control Cable 3芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入
Alpha Wire¥159,800税込¥175,7801巻(305m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.21mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7417-51
Control Cable 3芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 152m入
Alpha Wire¥75,980税込¥83,5781巻(152m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:3●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:Black, Grey●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.11mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7363-98
Control Cable 3芯 0.61 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入
Alpha Wire¥78,980税込¥86,8781巻(30m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム仕様●入数:1リール(30m入り)●コントロールケーブルの種類:軍事●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:19/32 AWG●動作温度 Max:+105℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ナイロン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:9.4 Ω●コード番号:187-1996色グレー全長(m)30芯数(C)3アズワン品番65-7418-15導体外径(Φmm)5.54導体公称断面積(mm2)0.61
Control Cable 3芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入
Alpha Wire¥189,800税込¥208,7801巻(305m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.28mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.3. Ωアズワン品番65-7363-43
Control Cable 3芯 シールド有 24 AWG 1巻 305m入
Alpha Wire¥159,800税込¥175,7801巻(305m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.39mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ωアズワン品番65-7417-72
Control Cable 3芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入
Alpha Wire¥189,800税込¥208,7801巻(305m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径アズワン品番65-7415-99
Control Cable 3芯 シールド有 24 AWG 1巻 30m入
Alpha Wire¥20,980税込¥23,0781巻(30m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径●コード番号:187-2029アズワン品番65-7419-11