カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- Alpha Wire
- ニチコン(16)
- BOURNS(12)
- RS PRO(10)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- EPCOS(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- CELDUC(3)
- onsemi(3)
- オリエンタルモーター(2)
- INFINEON(2)
- LITTELFUSE(2)
- SCHURTER(2)
- 三和電気計器(1)
- 3M(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- audio-technica(1)
- ブランドをもっと見る
「6.6ω」の検索結果

データケーブル 3ペアAWG24 遮蔽 1巻 30m入
Alpha Wire¥55,980税込¥61,5781巻(30m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できま仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:3●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:6.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:75 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2063アズワン品番65-7463-34
データケーブル 3ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入
Alpha Wire¥319,800税込¥351,7801巻(305m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
Control Cable 9芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG 1巻 305m入
Alpha Wire¥219,800税込¥241,7801巻(305m)7日以内出荷メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:9●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.6mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.4. Ωアズワン品番65-7419-10