カテゴリ

  • 電気材料(28)
絞り込み
ブランド
  • Alpha Wire
  • モノタロウ(8)
  • AMPHENOL(20)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(19)
  • JST(日本圧着端子製造)(62)
  • KNIPEX(クニペックス)(35)
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
  • RS PRO(301)
  • SAMTEC(22)
  • StarTech.com(67)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(204)
  • WEIDMULLER(22)
  • エスコ(24)
  • ニチフ(60)
  • ハーティング(33)
  • フエニックス・コンタクト(325)
  • ワイドミュラー(21)
  • ワゴジャパン(22)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(50)
  • 日本モレックス(molex)(266)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg-10」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データケーブル 10ペアAWG28 AWG 遮蔽 1巻 30m入 Alpha Wire

    データケーブル 10ペアAWG28 AWG 遮蔽 1巻 30m入

    Alpha Wire
    ¥209,800税込¥230,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
    仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:10●断面積:0.09 mm2●AWGサイズ:28 AWG●外径:8.94mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7418-25
  • Control Cable 10芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 10芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    ¥379,800税込¥417,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:10●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.19mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.4. Ω●コード番号:187-1910アズワン品番65-7363-99
  • Control Cable 10芯 シールド有 24 AWG 1巻 152m入 Alpha Wire

    Control Cable 10芯 シールド有 24 AWG 1巻 152m入

    Alpha Wire
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻(152m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:10●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●裸線:あり●導体抵抗:26 Ωアズワン品番65-7416-21
  • Control Cable 10芯 シールド有 28 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 10芯 シールド有 28 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    ¥819,800税込¥901,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:10●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:28 AWG●外径:6.35mm●導体構成:7/36 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●裸線:あり●導体抵抗:66 Ω●コード番号:187-2007アズワン品番65-7364-62
  • Alpha Wire Control Cable 10芯 0.35 mm2, シールド有 22 AWG Alpha Wire

    Alpha Wire Control Cable 10芯 0.35 mm2, シールド有 22 AWG

    Alpha Wire
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(30m)
    8日以内出荷
    シリーズ Xtra-Guard 2。芯数 10。断面積 0.35 mm2。シールド有無 遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 22 AWG。外径 7.52mm。シース材質 PE。代表規格 CE, CSA, UL。導体材質 錫めっき銅。Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル Supra-Shield. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。 . 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Supra-Shield. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Alpha Wire Control Cable 10芯 0.35 mm2, シールド無 22 AWG Alpha Wire

    Alpha Wire Control Cable 10芯 0.35 mm2, シールド無 22 AWG

    Alpha Wire
    ¥92,980税込¥102,278
    1セット(30m)
    8日以内出荷
    シリーズ Xtra-Guard 2。芯数 10。断面積 0.35 mm2。シールド有無 非遮蔽。長さ 30m。外被色 黒。AWGサイズ 22 AWG。外径 6.81mm。シース材質 PE。代表規格 CE, CSA, UL。導体材質 錫めっき銅。Alpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル シールドなし. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。 . 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Control Cable 10芯 0.96 mm2 シールド有 18 AWG 1巻 30m入 Alpha Wire

    Control Cable 10芯 0.96 mm2 シールド有 18 AWG 1巻 30m入

    Alpha Wire
    ¥689,800税込¥758,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:10●断面積:0.96 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:18 AWG●外径:11.3mm●導体構成:19 / 30 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:6.1 Ωアズワン品番65-7363-54
  • Control Cable 10芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 10芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    ¥259,800税込¥285,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:10●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.09mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.4. Ωアズワン品番65-7419-42
  • データケーブルAWG22 非遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1180Lシリーズ 1巻 305m入 Alpha Wire

    データケーブルAWG22 非遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1180Lシリーズ 1巻 305m入

    Alpha Wire
    ¥279,800税込¥307,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:10●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.73mm●ケーブル形状:マルチコア●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シールド/非シールド:シールドなしアズワン品番65-7364-85
  • Control Cable 6芯 シールド有 20 AWG 1巻 30m入 Alpha Wire

    Control Cable 6芯 シールド有 20 AWG 1巻 30m入

    Alpha Wire
    ¥52,980税込¥58,278
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:6●シールド有無:遮蔽●外被色:Black, Grey●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7364-29
  • Control Cable 4芯 0.56 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入 Alpha Wire

    Control Cable 4芯 0.56 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 30m入

    Alpha Wire
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:4●断面積:0.56 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:6.22mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7418-29
  • Control Cable 3芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 152m入 Alpha Wire

    Control Cable 3芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 152m入

    Alpha Wire
    ¥75,980税込¥83,578
    1巻(152m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:3●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:Black, Grey●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.11mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7363-98
  • Control Cable 15芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 15芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    ¥639,800税込¥703,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:15●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:10.13mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7415-90
  • Control Cable 20芯 シールド有 24 AWG 1巻 30m入 Alpha Wire

    Control Cable 20芯 シールド有 24 AWG 1巻 30m入

    Alpha Wire
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:20●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径アズワン品番65-7441-64
  • Control Cable 2芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 2芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●耐火性:難燃性●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7416-28
  • Control Cable 6芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 6芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    ¥229,800税込¥252,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:6●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:6.71mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7420-25
  • Control Cable 4芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 152m入 Alpha Wire

    Control Cable 4芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 152m入

    Alpha Wire
    ¥83,980税込¥92,378
    1巻(152m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
    仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:4●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.59mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ω●コード番号:187-1934アズワン品番65-7416-10
  • Control Cable 8芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 8芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    ¥379,800税込¥417,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:8●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:7.26mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ω●コード番号:187-1937アズワン品番65-7363-55
  • Control Cable 5芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 5芯 0.56 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    ¥179,800税込¥197,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:5●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:305m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:6.15mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7417-42
  • Control Cable 9芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 9芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    ¥339,800税込¥373,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:9●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径アズワン品番65-7364-75
  • Control Cable 3芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 3芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    ¥189,800税込¥208,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径アズワン品番65-7415-99
  • Control Cable 3芯 シールド有 24 AWG 1巻 30m入 Alpha Wire

    Control Cable 3芯 シールド有 24 AWG 1巻 30m入

    Alpha Wire
    ¥20,980税込¥23,078
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
    仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径●コード番号:187-2029アズワン品番65-7419-11
  • Control Cable 15芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 15芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    ¥429,800税込¥472,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:15●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.87mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径アズワン品番65-7415-09
  • Control Cable 3芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 3芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    ¥159,800税込¥175,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.21mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7417-51
  • Control Cable 2芯 シールド有 20 AWG 1巻 152m入 Alpha Wire

    Control Cable 2芯 シールド有 20 AWG 1巻 152m入

    Alpha Wire
    ¥83,980税込¥92,378
    1巻(152m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:4.93mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7416-79
  • Control Cable 3芯 シールド有 20 AWG 1巻 152m入 Alpha Wire

    Control Cable 3芯 シールド有 20 AWG 1巻 152m入

    Alpha Wire
    ¥84,980税込¥93,478
    1巻(152m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.21mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ωアズワン品番65-7404-89
  • Control Cable 2芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 2芯 シールド有 20 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:4.93mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Max:+75℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ω●コード番号:187-1967アズワン品番65-7448-85
  • Control Cable 4芯 シールド有 22 AWG 1巻 152m入 Alpha Wire

    Control Cable 4芯 シールド有 22 AWG 1巻 152m入

    Alpha Wire
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻(152m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.21mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:難燃性ポリエチレン(FRPE)●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径アズワン品番65-7416-02
電線/ケーブルカテゴリ