カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Alpha Wire
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • SPARKFUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「htopa」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω MEC COAXIAL Alpha Wire

    同軸ケーブル RG174/U 304m 50 Ω MEC COAXIAL

    Alpha Wire
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷
     ; ;MIL-C 17D and UL 1354 Coaxial cable RG 174/U The Alpha Wire RG 174/U MIL-C and UL 1354 approved cable has been designed to broadcast video transmission at the highest quality. Features and Benefits ; Low capacitance ; High velocities of propagation and tight tolerances for maximum signal integrity ; Conductor: 26 (7/34) AWG BCW
    仕様●同軸タイプ:RG174/U●外径:2.59mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:304m●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:PE●導体材質:Bare Copper Steel Coated●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7/34●ストランド数:7●ストランド径:34 AWG●減衰:48 dB/100フィート @ 1 GHz、6 dB/100フィート @ 50 MHz●ケーブル形状:同軸●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:126-5107アズワン品番68-4150-26