絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三井・ケマーズフロロプロダクツ

三井・ケマーズフロロプロダクツのページです。三井・ケマーズフロロプロダクツは、空調・照明・電設資材/電気材料、自動車用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R22eR-NRC(13kg入り) 三井・ケマーズフロロプロダクツ

    R22eR-NRC(13kg入り)

    三井・ケマーズフロロプロダクツ
    ¥36,980税込¥40,678
    1本(13kg)
    3日以内出荷
    冷媒メーカーである三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社において、新品R22と同等の品質規格値(純度、水分、蒸発残分など)まで再生処理を行った、再生R22を充填しています。新品R22と同等品質をもった、【高品質】再生品です。
    用途新品R22と同様に、R22仕様の空調・冷凍機器等にご使用いただけます。
  • R449A NRC 10kg 三井・ケマーズフロロプロダクツ

    R449A NRC 10kg

    三井・ケマーズフロロプロダクツ
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    3日以内出荷
    環境規制下においてもサステナブルな次世代低GWP冷媒
    用途冷凍冷蔵機器の冷媒用途冷媒の種類R449A
  • R452A NRC 10kg 三井・ケマーズフロロプロダクツ

    R452A NRC 10kg

    三井・ケマーズフロロプロダクツ
    ¥81,980税込¥90,178
    1本
    3日以内出荷
    【用途】保冷車、冷蔵ワゴン、冷蔵コンテナ
    用途【注意点】高圧ガス保安法を遵守し、SDSをご確認の上使用してください。仕様質量:11.0%/59.0%/30.0%成分R-32/R-125/HFO-1234yfタイプサイフォン管付ねじ径1/4フレア(20山)概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R452A沸点(℃)-47入数1本(10kg)
  • カーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf) 三井・ケマーズフロロプロダクツ

    カーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf)

    三井・ケマーズフロロプロダクツ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(200g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    成分CF3CF=CH2冷媒HFO-1234yf、R-1234yf対応冷媒種別HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf危険物の類別非危険物
  • フレオンR-407C NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツ

    フレオンR-407C NRC

    三井・ケマーズフロロプロダクツ
    ¥52,980税込¥58,278
    1本(10kg)
    3日以内出荷
    R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。 圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。
    用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。温度(℃)臨界:86.0冷媒の種類R-407C容積臨界:0.0019m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4619kpa(abs)臨界温度86.7℃沸点(℃)-43.6蒸発潜熱沸点:249(kJ/kg)化学組成R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%)密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42熱伝導率(W/mk)0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)1770平均分子量86.2面密度(kg/m3)527kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
  • フレオンR-410A NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツ

    フレオンR-410A NRC

    三井・ケマーズフロロプロダクツ
    ¥41,980税込¥46,178
    1本(10kg)
    3日以内出荷
    R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。
    用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。温度(℃)臨界:71.4冷媒の種類R-410A容積臨界:0.00205m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4926kpa(abs)臨界温度72.1℃沸点(℃)-51.4蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg)化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%)密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)2090平均分子量72.6面密度(kg/m3)489kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832