カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ
  • モノタロウ(5)
  • イチネンTASCO(7)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • ダイキン工業(3)
  • AGC(2)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • 美浜(2)
  • エスコ(1)
  • ハネウェル(1)
  • メック(1)
  • メキシケム(1)
  • アオホンケミカルジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r410a 10kg」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレオンR-410A NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-410A NRC三井・ケマーズフロロプロダクツ
41,980税込46,178
1本(10kg)
3日以内出荷
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。冷媒の種類R-410A温度(℃)臨界:71.4容積臨界:0.00205m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4926kpa(abs)臨界温度72.1℃沸点(℃)-51.4蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg)化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%)密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)2090平均分子量72.6面密度(kg/m3)489kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
空調/換気関連部品カテゴリ