カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Ecliptek
- スリーライン(13)
- アーテック[学校教材・教育玩具](9)
- アズワン(8)
- PLUS(プラス)[文具](6)
- エスコ(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- RS PRO(4)
- ホンダ(3)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- サンコー(三甲)(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- 三和[店舗什器・備品](2)
- テグテックジャパン(2)
- グンゼ(1)
- セキスイ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ブランドをもっと見る
「85pp」の検索結果
特価

発振器 25MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
Ecliptek¥409,800税込¥450,7801セット(1000個)7日以内出荷EcliptekEC27シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と25MHzの公称周波数を備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-40℃to85℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7110-62
発振器 12.288MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入
Ecliptek¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷EcliptekEC36シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数12.288MHzを備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-45℃to85℃仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12.288MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6978-08
発振器 16MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入
Ecliptek¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器はスタンバイ(電源オフ)機能を備え、公称周波数は 16 MHz です。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 25ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度 :-40 ℃ to 85仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:16MHz●周波数偏差:25ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7111-32