カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- Ecliptek
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(134)
- DIJET(ダイジェット工業)(17)
- KOA(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- omron(オムロン)(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SMC(76)
- イシハシ精工(13)
- イスカル(13)
- エスコ(21)
- オリエンタルモーター(8)
- カクダイ(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- ツカサ電工(10)
- ホンダ(22)
- ミツビシ(372)
- 三ツ星ベルト(5)
- 三菱ふそう(55)
- ブランドをもっと見る
「md12」の検索結果

発振器 12MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入
Ecliptek¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6977-89
発振器 12MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入
Ecliptek¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 12 MHz を搭載しています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6978-09
発振器 12MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
Ecliptek¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷Ecliptek EB13E2 シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数 12 MHz です。周波数許容差は ± 50 ppm です。3 ステートロジック制御 テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7108-42
発振器 12.288MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入
Ecliptek¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷EcliptekEC36シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数12.288MHzを備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-45℃to85℃仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12.288MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6978-08
発振器 12.288MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入
Ecliptek¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷Ecliptek EC36 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 12.288MHz を備えています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 45ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12.288MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6979-14
発振器 12.288MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
Ecliptek¥149,800~税込¥164,780~1セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12.288MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS