カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TPP
- フルプラ(8)
- 日野自動車(1)
- KITA(喜多)(1)
「no.8740」の検索結果
特価

バイオリアクターチューブ コニカル型 600ml Φ100x183mm
TPP¥399,800~税込¥439,780~1セット(4個×10本)ほか103日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。No.87600は4mmの穴が10箇所開いています。ABCDE8605050mlseptum11か所の穴が開いています。8701515ml0.4mm0.6mm1.0mm1.25mm1.5mm8701715ml8705050ml0.4mm0.6mm1.0mm1.5mm2.0mm87450450ml4mm穴が10か所に開いています。87600600ml。No.87600は400mlまで培養液を入れることが可能。穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験を行えます。キャップには疎水性PTFEフィルター装着付。ガンマ線滅菌済・個別包装。穴の塞ぎ方によって異なる条件で。実験可能87600専用ラックNo.99013培養後、遠心機で容易に回収全て疎水性PTFEフィルター付シェーキングインキュベーターで。使用。容量を変えても同じ回転速度で。サンプルがシェーキング可能培養後そのまま遠心機に入れられ。ます。表面積が大きくなるため同等量の。フラスコに比べて効率の良いガス。交換可能仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ100x183mm●培養可能容量:1~400ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃、 ~3,500g