カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- nerbeplus
- EKチェーン(18)
- 金沢車輌(4)
- SIEMENS(2)
- SMC(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 日東工業(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- シロクマ(1)
- LONG(1)
「np10-6」の検索結果

プラスチックピペット 10ml 個装滅菌済み 12-461シリーズ
nerbeplus¥17,980税込¥19,7781個(200本)4日以内出荷nerbe plus プラスチックピペット。ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済。np Sterile plusマーク。ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:10ml●全長:Φ9.6x340mm●目盛:0.1ml刻み●マイナス目盛:3.0ml●カラーコード:橙
プラスチックピペット 25ml ショートタイプ 個装滅菌済み 100本入
nerbeplus¥21,980税込¥24,1781個(100本)7日以内出荷nerbe plus プラスチックピペット。ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済。np Sterile plusマーク。ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造。パイロジェンフリー。ガンマ線滅菌済仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:Φ18.7x230mm●目盛:0.5ml刻み●マイナス目盛:10ml●カラーコード:赤材質P.S(ピペット)容量25mlカラーコード赤1目盛0.5mlアズワン品番65-3757-98