カテゴリ
- 防犯用品(9)
絞り込み
ブランド
- SOL HARD
- モノタロウ(1)
- アルファ(6)
- 清水[建築金物](5)
- ハイロジック(2)
「2500-50 sol」の検索結果

SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
シリンダー南京錠(ツル長タイプ)
SOL HARD(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
No.2500 ステンロック 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
ステンロック ツル長 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。ロックキー式付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キー材質(ツル)SUS304
ステンロック ツル長
SOL HARD¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304
ステンロック
SOL HARD¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304