カテゴリ
- 防犯用品(9)
絞り込み
ブランド
- SOL HARD
- モノタロウ(3)
- アルファ(6)
- ハイロジック(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 清水[建築金物](5)
「sol 2500-40」の検索結果

SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
シリンダー南京錠(ツル長タイプ)
SOL HARD(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
ステンロック ツル長 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。付属品鍵3本材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)種類同一キーロックキー式材質(ツル)SUS304
No.2500 ステンロック 同一鍵
SOL HARD(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
ステンロック
SOL HARD¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
ステンロック ツル長
SOL HARD¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)
SOL HARD(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式