カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
- 朝日産業
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- D-Link(ディーリンク)(1)
- DIPPERホクメイ(3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- KOVAX(コバックス)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- あかしや(1)
- クマザキエイム(1)
- ケナメタル(1)
- サンコーテクノ(1)
- サンホープ(4)
- セメダイン(1)
- ゼブラ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ホンダ(1)
- ボンマック(1)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「mp-2000」の検索結果
特価

LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ
朝日産業¥38,980税込¥42,8781台当日出荷MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。用途捕虫に。付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本仕様片面放射トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
飛散防止形捕虫灯 飛散防止形
朝日産業¥3,500税込¥3,8501本欠品中虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー