カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- OKW
- BIGM(丸山製作所)(31)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- SANDVIK(2)
- カナテクス(2)
- スズキ(1)
- アンセル(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- UDトラックス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「29-500-9」の検索結果

ラウンドナット ニッケルめっき
OKW¥369税込¥4061個7日以内出荷から33日以内出荷スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。スターノブ特注色は、比較的小ロットから生産可能です。ぜひ一度ご相談ください。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
ラウンドナット
OKW¥319税込¥3511個47日以内出荷スターノブOKVシリーズ専用のラウンドナット。マウントキットに、(ユーザー様でご用意の)ポテンショメータを固定します。用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OKV OKY色ニッケルめっき高さ(mm)2.5主要材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応