カテゴリ

  • 測定用品(33)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • KITO(キトー)(1,459)
  • SMC(272)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • SUS(エスユーエス)(37)
  • サイバーストーク(35)
  • omron(オムロン)(29)
  • 山本電機製作所(29)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(17)
  • 三菱電機(17)
  • エスコ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • カノマックス(KANOMAX)(13)
  • KTC(12)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • 三ツ星ベルト(12)
  • リオン(10)
  • 山洋電気(10)
  • RS PRO(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10s5m」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO405-V1 熱線式風速計 testo(テストー)

    TESTO405-V1 熱線式風速計

    testo(テストー)(3件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。 風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。 センサープローブ伸縮式です。(150~300mm) ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
    用途換気吹き出し口での風速計測。 ダクトの風速・風量計測。
  • TESTO405i熱線式スマートプローブ testo(テストー)

    TESTO405i熱線式スマートプローブ

    testo(テストー)(5件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
  • TESTO425 熱線式風速計 testo(テストー)

    TESTO425 熱線式風速計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
    用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
  • TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計 testo(テストー)

    TESTO410-1ポケットラインベーン式風速計

    testo(テストー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    背面マグネット付です。 空気密度入力により高度な計測が可能です。 L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。 温度補償機能付です。 最大、最小値表示機能付です。 温度補償機能付です。
    用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測
  • TESTO440熱線式プローブセット testo(テストー)

    TESTO440熱線式プローブセット

    testo(テストー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン。換気ダクト用。
  • TESTO416 ベーン式風速計 testo(テストー)

    TESTO416 ベーン式風速計

    testo(テストー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 416 は、風速・風量を測定可能なベーン式風速計です。プローブの先端は直径 16 mm で、最大 850 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。中風速域 (5 ~ 40 m/s) において熱線式風速計よりも精度が高いことが特徴です。また、熱線式と異なり、温度や気圧 (空気密度) の影響を受けません。
    用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量長さ(mm)(プローブ)329測定項目風速・風量ケーブル長(m)1.5精度±(0.2m/s測定値の1.0%)保護等級IP40、IP20ハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA風速測定範囲(m/s)0.6~40動作温度(℃)-10~50、プローブ:-10~70保管温度(℃)-10~50直径(mm)(プローブシャフト)16バッテリー寿命60H分解能(m/s)0.1
  • TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付) testo(テストー)

    TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付)

    testo(テストー)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
  • TESTO440用 熱線式風速プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 熱線式風速プローブ

    testo(テストー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。 スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO410iベーン式スマートプローブ testo(テストー)

    TESTO410iベーン式スマートプローブ

    testo(テストー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 測定データはエクセルでメール送信も簡単。
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ

    testo(テストー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式センサが搭載された風速プローブで、風速と風量を測定します。 スタンダードな固定ケーブル付のベーン式風速プローブで、低~中風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー)

    ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット

    testo(テストー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    当日出荷から40日以内出荷
    testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
    用途エアコン。換気ダクト用。
  • TESTO417 ファンネルセット1 testo(テストー)

    TESTO417 ファンネルセット1

    testo(テストー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
    用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
  • TESTO417 ベーン式風速計 testo(テストー)

    TESTO417 ベーン式風速計

    testo(テストー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
    用途”” アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
  • testo 405-V1 風速校正書類付 testo(テストー)

    testo 405-V1 風速校正書類付

    testo(テストー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    翌々日出荷
    風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
    付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:300寸法(mm)37×490×36質量(g)115精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)先端径(mm)プローブシャフト:12温度測定範囲(℃)-20~+50分解能(℃)0.1バッテリー単4電池×2ディスプレイLCD測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命約20時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01
  • TESTO440 100mmベーン式風速計セット testo(テストー)

    TESTO440 100mmベーン式風速計セット

    testo(テストー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。 風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低~中風速域で高精度の測定結果を表示します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    用途換気空調・室内空気品質測定用
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブヘッド

    testo(テストー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式風速センサ・温度センサを内蔵した風速プローブヘッドで、0.6~50m/sの低~中風速域の測定ができます。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、無線タイプのベーン式風速プローブです。 最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。 15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
  • TESTO440用 マルチプローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 マルチプローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された有線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440 風速計セット testo(テストー)

    TESTO440 風速計セット

    testo(テストー)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    持ち運びに便利なキャリングケース付です。
    用途換気空調システムの調整やメンテナンス、ダクトや排気口での風速・風量測定用
  • TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用測定範囲(℃)-20~+70測定対象エアコン・換気ダクト用
  • TESTO417 ファンネルセット2 testo(テストー)

    TESTO417 ファンネルセット2

    testo(テストー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    7日以内出荷から30日以内出荷
    testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
    用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
  • TESTO440用 マルチプローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 マルチプローブヘッド

    testo(テストー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    熱線式風速センサ、温湿度センサを内蔵したマルチプローブヘッド、風速、温度、湿度の測定、風量演算ができます。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速・温湿度測定が出来るようになります。 気圧センサが内蔵されており、空気密度による風速・風量の補正をします。
    用途換気空調、室内空気品質測定用
  • TESTO440用 100mmベーン風速プローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 100mmベーン風速プローブヘッド

    testo(テストー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    16日以内出荷から30日以内出荷
    100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、風速、風量、温度測定に対応します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
    用途排気口・ベンチレーション・格子枠付換気口・回転式ファン用
  • TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    16日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
    用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
  • TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    16日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
  • TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブヘッド

    testo(テストー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    23日以内出荷から30日以内出荷
    高感度100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、微風速域(0.1~15m/s)の風速、風量、温度を±(0.1m/s+計測値の1.5%)の高精度で測定します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
    用途クリーンルームにおける層流計測に
  • TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    23日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。
    用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    23日以内出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、有線タイプのベーン式風速プローブです。 最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。 15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • 無指向性 熱式ボ-ルプローブ testo(テストー)

    無指向性 熱式ボ-ルプローブ

    testo(テストー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    23日以内出荷から40日以内出荷
    熱式ボールプローブは、風向が定かではない気流の測定に最適です。
  • TESTO440DP 風速計コンボセット testo(テストー)

    TESTO440DP 風速計コンボセット

    testo(テストー)
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1セット
    23日以内出荷から30日以内出荷
    差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。 風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
    用途換気空調・室内空気品質測定用
  • TESTO400 風速計コンボセット testo(テストー)

    TESTO400 風速計コンボセット

    testo(テストー)
    ¥569,800~税込¥626,780~
    1セット
    23日以内出荷から40日以内出荷
    大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
  • testo 405-V1 風速・温度校正書類付 testo(テストー)

    testo 405-V1 風速・温度校正書類付

    testo(テストー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    28日以内出荷
    風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。 伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。 ディスプレイは回転式
    付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:300寸法(mm)37×490×36質量(g)115精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)先端径(mm)プローブシャフト:12温度測定範囲(℃)-20~+50分解能(℃)0.1バッテリー単4電池×2ディスプレイLCD測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命約20時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01
  • コンパクト熱線式風速プローブ testo(テストー)

    コンパクト熱線式風速プローブ

    testo(テストー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    40日以内出荷
    温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能。調整データを記録するデジタルプローブを採用。コンパクト 熱線式風速プローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。
    仕様●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-20 ~ +70 ℃●NTC(分解能):0.1 ℃●絶対圧(精度):±3.0 hPa●絶対圧(測定範囲):+700 ~ +1100 hPa●絶対圧(分解能):0.1 hPa●風速-熱線式(精度):±(0.03 m/s + 測定値の 5%)●風速-熱線式(測定範囲):0 ~ +20 m/s●風速-熱線式(分解能):0.01 m/s測定範囲0~+20