カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • ホーザン(18)
  • Jackery(ジャクリ)(3)
  • オーハウス(2)
  • 共立電気計器(2)
  • SIEMENS(2)
  • CIO(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • ワンダーキット(1)
  • NiteIze(1)
  • エアージェイ(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • GFORCE(1)
  • CQ出版(1)
  • StarTech.com(1)
  • ラインアイ(1)
  • タカコム(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-usb006」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】燃焼排ガス分析計 testo300 300mmプローブセット 0564.3002.87 レンタル testo(テストー)

    【レンタル】燃焼排ガス分析計 testo300 300mmプローブセット 0564.3002.87 レンタル

    testo(テストー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    testo 300は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。O2・H2補償付COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)を搭載し、300mm排ガスプローブ、収納バッグ、アクセサリーが付属しています。視認性の高い5インチの大型カラーディスプレイを搭載しているため、ひと目で全ての測定パラメータを確認する事ができます。測定値や演算値の数値だけでなく、グラフ等の表示モードに切り替え可能。シーンに応じて素早く設定変更が行えます。埋め込みタイプのディスプレイは直接衝撃を受けにくい構造となっており、専用保護フィルムも付いています。
    仕様温度(K熱電対)、一般テクニカルデータセット内容testo 300 本体, AC電源, USBケーブル付属, 排ガスプローブ300mm; Φ 6mm; 耐熱500℃, スペアダストフィルター; 10枚(1枚標準付属、10入りはオプション), PCソフトウェアEasyHeat(ダウンロード), 排ガス計用ケース小(300mm用プローブ対応)測定範囲【O2】0~21vol.%質量(g)約800精度【O2】±0.2vol.%、【CO】±10 ppm または 測定値の ±10%(0 ~ 200 ppm)、±20 ppm または 測定値の ±5%(201 ~ 2000 ppm)、測定値の ±10%(2001 ~ 8000 ppm)、【差圧】±0.5hPa(0~+50.0hPa), 測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa),測定値の±2%(+100.1~+200hPa)、【ドラフト圧】±0.005hPa(+0~+0.1hPa),±0.02hPa(+0.1~+3.00hPa),測定値の±1.5%(3.01~+40hPa)分解能【O2】0.1vol.%、【CO】1ppm、【差圧】0.01hPa、【ドラフト圧】0.001hPa(0~0.1hPa)、0.01hPa(その他の範囲)温度測定範囲(℃)-40~+1200(付属のガスプローブを使用場合の測定温度は~+500℃です)保護等級IP40温度精度±0.5℃(0.0~+100.0℃), 測定値の±0.5%(その他の範囲)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×98×59バッテリーリチウムイオン電池メモリー1000000 測定値測定ガスO2,CO(8000ppm),NOディスプレイ5.0インチタッチ式、1280×720 ピクセル測定範囲(hPa)【差圧】-100~+200、【ドラフト圧】-9.99~+40温度分解能(℃)0.1(-40~+999.9℃)、1(その他の範囲)測定範囲(ppm)【CO測定(H2補償)】0~8000動作温度(℃)-5~+45色(本体)黒/オレンジ動作湿度(%RH)15~90(結露なきこと)バッテリー寿命10hサービス分類レンタル
  • TESTO300 NEXTLEVELO2/CO シリーズ testo(テストー)

    TESTO300 NEXTLEVELO2/CO シリーズ

    testo(テストー)
    269,800税込296,780
    1セット
    6日以内出荷から40日以内出荷
    testo 300 は燃焼装置などの排ガスを測定する燃焼排ガス分析計セットです。タッチパネル式大型ディスプレイを採用しており、直感的な操作が可能です。
  • スマート排ガス計 testo(テストー)

    スマート排ガス計

    testo(テストー)
    259,800税込285,780
    1セット
    22日以内出荷
    BluetoothとWiFiモジュールを搭載で、測定データを他のデバイスへ簡単送信できます。5インチディスプレイで測定値を大きい文字で確認可能です。文字の拡大縮小、リスト/グラフ切り替えが簡単です。
    用途ボイラ・給湯器・吸収式冷凍機・GHP・厨房機器等の燃焼機器の燃焼調整に。高さ(mm)59奥行(mm)98温度(℃)排ガス:1200精度差圧:±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±2%(+100.1~+200hPa)分解能酸素:0.1vol%、差圧:0.01hPa保護等級40バッテリーリチウムイオン電池メモリー1000000測定値ディスプレイ5.0インチタッチ式1280×720ピクセル測定範囲(hPa)差圧:-100~+200動作温度(℃)-5~+45バッテリー稼動時間10時間分解能(ppm)一酸化炭素:1