カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • マクセル(1)
  • 東芝(3)
  • FDK(2)
  • 三菱電機(2)
  • オーム電機(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • タニタ(40)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(19)
  • HORIBA(9)
  • マザーツール(9)
  • Logtag Recorders(9)
  • エスコ(7)
  • ラスタバナナ(5)
  • ELPA(4)
  • カスタム(4)
  • カイセ(4)
  • 熱研(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR2032 3V」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストー 1ch testo 174T 英語版校正証明書付 0572シリーズ testo(テストー)テストー 1ch testo 174T 英語版校正証明書付 0572シリーズtesto(テストー)
39,980税込43,978
1式
9日以内出荷から16日以内出荷
安心の2年保証。
校正証明書一般校正(英語)
テストー 1ch testo 174T 校正証明書付 0572シリーズ testo(テストー)テストー 1ch testo 174T 校正証明書付 0572シリーズtesto(テストー)
38,980税込42,878
1式
9日以内出荷から17日以内出荷
安心の2年保証。
校正証明書一般校正
食品用防水型中心温度計 校正証明書付 testo(テストー)食品用防水型中心温度計 校正証明書付testo(テストー)
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。アズワン品番2-7227-01-20校正証明書一般校正
食品用防水型中心温度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)食品用防水型中心温度計 英語版校正証明書付testo(テストー)
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
設定した時間内(5・10・15・20秒)の温度変化が0.2℃以内になると計測値を自動的にホールドし、計測結果のバラつきを防ぎます。【食品の中心温度の測定に最適】TopSafeプロテクタとの併用時の保護等級はIP67、EN 13485規格に適合【TopSafeプロテクタ】 IP67等級の防水・耐塵性、食器洗浄機で洗浄可能しきい値の超過を知らせる視覚および音響アラーム【実用的なアクセサリが付属】 安全な保管のためのホルダーやセンサ保護キャップなど、必要なすべてのアクセサリが付属
仕様NTCサーミスタ測定範囲:-50~+275℃●精度:測定値の±1%(+100~+275℃)、±0.5℃(-30~+99.9℃)、±1.0℃(-50~-30.10℃)●分解能:0.1℃●応答速度:t99=10秒(動きのある流体中の場合)●測定間隔:0.5秒●【一般テクニカルデータ】●質量:80g●外形寸法:218×34×20mm●動作温度:-20~+50℃●ハウジング:ABS●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●プローブシャフト長さ:55mm●プローブシャフト先端の長さ:17mm●プローブシャフト:直径3mm●プローブシャフト先端部:直径2.3mm●規格:EN 13485●バッテリの種類:ボタン型電池(CR2032)3V●バッテリ寿命:350時間●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:1ライン●ディスプレイバックライト:無し●保管温度:-40~+70℃●同梱品:testo106食品温度計セットバッテリ、TopSafeプロテクタ、プローブ保護キャップ付きクリップ、出荷検査書、取扱説明書●★校正ポイントは25℃、80℃です。アズワン品番2-7227-01-56校正証明書一般校正(英語)