カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • Flir(フリアーシステムズ)(7)
  • イチネンTASCO(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • HIKMICRO(2)
  • アズワン(1)
  • カイセ(1)
  • アートレイ(1)
  • FLIR(1)
  • Raythink(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flir one gen3」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付)

    testo(テストー)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    testo 872は、工業および建築分野での熱診断を素早く効率的に行えるサーモグラフィです。 機械や設備のメンテナンスや建物の構造上の欠陥を調べる場面など、幅広い用途で使うことができます。 不適切な設定による撮影の失敗を防ぐため、新たに設定アシスト機能が搭載されており、 条件に合う最適な設定で熱画像を撮影 できます。 建物診断では、IFOVインジケーターやε-アシスト、スケールアシスト機能を使い、放射率(ε)や 反射温度(RTC)、スケール設定が簡単に 行なえます。
    用途建物内でカビ発生のおそれのある場所や熱橋部の特定、構造上の欠陥や接合部の過熱箇所を早急に発見することができます。testo 872は工業・建築分野における日常的なメンテナンス作業や設置業務などで不良箇所を素早く確実に検知します。仕様【赤外画像出力】SuperResolution(IFOV):1.3mrad、SuperResolution(ピクセル):640x480ピクセル、熱感度:60mK、【測定】反射温度:マニュアル、ε-アシスト:搭載済み、【一般情報】(EU-/EG-ガイドライン)EMC:2014/30/EU、RED:2014/53/EUセット内容本体、保護キャップ、バッテリー ×2、ACアダプター、取扱説明書(testo 872 赤外線サーモグラフィ)、収納ケース【画像】10 (アイアン, レインボー, ハイコントラストレインボー, コールド-ホット, 青-赤, グレー, グレー反転, セピア, Testo, 高温アイアン)質量(g)510外形寸法(mm)219×96×95電源バッテリの種類:現場でのスピードチャージ, リチウムイオンバッテリ、動作時間:4時間精度【測定】±2℃ , または測定値の±2%の大きい方対応OSWindows 10、Windows 8、Windows 7湿度(%RH)20~80(結露無きこと)分解能赤外:320×240ピクセルハウジング【外気条件】保護等級:IP54、【一般情報】PC - ABS測定機能ソーラーモード:日射強度の入力、分析機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示、エリア内最高/最低温度表示、スケールアシスト:搭載済み、表面湿度モード - マニュアル入力:搭載済み、IFOV インジケーター:搭載済み、電気測定モード - マニュアル入力:電流、電圧、電力の入力放射率【測定】0.01~1ディスプレイ【画像】オプション:赤外線画像 / 可視画像、タイプ:3.5インチLCD / QVGA (320 x 240 ピクセル)視野角42°x30°振動2G付属装置デジタルカメラ:搭載済み、フルスクリーンモード:搭載済み、JPEG 保存:搭載済み、ビデオ再生:時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能、標準レンズ:42°x30°、インターフェイスプリンタ:USB 2.0 Micro B、無線LAN接続:Communication with the testo Thermography App wireless module BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)記録ファイル形式画像:.bmt/.jpg/.bmp形式でのエクスポート.jpg/.png/.csv/.xlsフォーカス固定焦点動作温度(℃)-15~+50画像サイズ【可視画像出力】3.1メガピクセル保管温度(℃)-30~+60デジタルズーム2x, 4xデバイスタイプ保管デバイス:内蔵メモリ(2.8 GB)空間分解能(mrad)2.3(IFOV)焦点距離【赤外画像出力】最小:<0.5m、【可視画像出力】最小:0.5mフレームレート9Hzスペクトル範囲7.5~14μmサービス分類レンタル