カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- モノタロウ(1)
- Flir(フリアーシステムズ)(8)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- カスタム(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- シンワ測定(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- イチネンTASCO(1)
- カイセ(1)
- Raythink(1)
「flir tg167」の検索結果

TESTO865サーモグラフィ
testo(テストー)¥219,800~税込¥241,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷熱画像の撮影が可能です。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 空間分解能インジケーター付きです。用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断測定範囲(℃)-20~280精度±2℃、または測定値の±2%の大きい方分解能(℃)0.1保護等級IP54放射率0.01~1画素数160空間分解能(mrad)3.4フレームレート9Hz画素数(垂直)120