カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(4)
  • ダイニチ工業(38)
  • アイリスオーヤマ(24)
  • アズワン(20)
  • 佐藤計量器製作所(20)
  • ライフオンプロダクツ(20)
  • YAMAZEN(山善)(16)
  • オーム電機(15)
  • 静岡製機(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • UYEKI(14)
  • アピックス(12)
  • 熱研(12)
  • CRECER(クレセル)(9)
  • TEKNOS(9)
  • マザーツール(8)
  • CRECOTE(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • シャープ(7)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kashituki」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付) testo(テストー)

    TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付)

    testo(テストー)
    30,980税込34,078
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
  • TESTO606-2材料水分計(温湿度計付) testo(テストー)

    TESTO606-2材料水分計(温湿度計付)

    testo(テストー)
    37,980税込41,778
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
  • TESTO440用 温湿度プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 温湿度プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    44,980税込49,478
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する無線タイプの温湿度プローブです。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
  • TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
    用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に幅(mm)50高さ(mm)290質量(g)155奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4測定範囲(℃)-20~70分解能(℃)0.01使用場所クリーンルーム、研究施設、保管庫、冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.01
  • TESTO440用 温湿度プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 温湿度プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する有線タイプの温湿度プローブです。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
    用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
  • 【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル testo(テストー)

    【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル

    testo(テストー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    突き出しセンサーですので、応答速度が迅速です。露点温度・絶対湿度演算機能付きです。
    付属品testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー仕様この商品の校正期間は1年に1回です。寸法(mm)53×27×149測定範囲温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH質量(g)130電源単4アルカリ乾電池×3本測定項目温度・湿度精度温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)対応OSWindows(R)Vista(R)/7/8測定方式温度/NTC、湿度/静電容量式チャンネル数温・湿度/各1チャンネル(内蔵)分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH保護等級IP54インターフェースUSB・SDカードメモリー1000000データ測定間隔10秒~24時間対応ソフトウェアComSoft Basic 5/Professional 4サービス分類レンタル
  • TESTO440用 高精度温湿度プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高精度温湿度プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    95,980税込105,578
    1台ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    ±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、有線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
    用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
  • TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付) testo(テストー)

    TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付)

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1個ほか
    9日以内出荷から20日以内出荷
    温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
    温度範囲(℃)-30~600測定精度K熱電対(NiCr-Ni):±(0.5℃+測定値の0.5%)、温度-赤外線:±1.5℃(-20.0~-0.1℃)・測定値の±1%(その他の範囲)・±2.5℃(-30.0~-20.1℃)・±1.0℃(0.0~+99.9℃)、湿度-静電容量式:±2%rH・±0.5℃D:S比50:1応答時間(秒)0.5動作温度範囲(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-30~50電源単3電池×3(付属)測定範囲(℃)放射:-30~600、温湿度:-0~55精度放射:±1℃、温湿度:±0.5℃/2%RH分解能(℃)放射:0.1℃、温湿度:0.1℃/0.1%RH放射率0.10~1.00(0.01ステップ)湿度測定範囲0~100%RHレーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)
  • ポータブル温湿度計 校正証明書付 testo(テストー)

    ポータブル温湿度計 校正証明書付

    testo(テストー)
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    空調設備・換気システムのチェックに適しています。 露点・湿球温度の演算表示が可能です。
    付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ寸法(mm)46×25×119質量(g)47電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定精度温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)センサー湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-6444-01-20湿度測定範囲(%RH)5~95校正証明書一般校正
  • ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)

    ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付

    testo(テストー)
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    空調設備・換気システムのチェックに適しています。露点・湿球温度の演算表示が可能です。
    仕様測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-6444-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • testo605-H1 スティック型温湿度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)

    testo605-H1 スティック型温湿度計 英語版校正証明書付

    testo(テストー)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    スティック型の温湿度計で、高精度な計測が長期可能な上、片手で計測できます。露点演算機能付き。表示部は回転可能。
    仕様計測範囲:湿度/5~95%rh、露点演算/-20~+50℃td●精度±1digit:湿度/±3%rh、気温/±0.5℃●分解能:湿度/0.1%rh、気温/0.1℃●使用温度:0~+50℃●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:1,000時間●外形寸法:センサ/Φ12x125mm、ディスプレイ部/38x58mm●質量:75g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-0104-46-56校正証明書一般校正(英語)
  • マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 校正証明書付 testo(テストー)

    マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 校正証明書付

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1セット
    19日以内出荷
    気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
    仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番63-1202-27-20校正証明書一般校正
  • マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 英語版校正証明書付 testo(テストー)

    マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 英語版校正証明書付

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1セット
    19日以内出荷
    気体の相対湿度と温度を同時測定。プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送。湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示。測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能
    仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番63-1202-27-56校正証明書一般校正(英語)
  • TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)

    TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付

    testo(テストー)
    119,800税込131,780
    1台
    23日以内出荷
    温度記録ができます。 オンライン測定もできます。 データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。 計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
    用途環境温度測定、校正、実験での温度測定仕様大気圧、絶対圧トラスコ品番819-3722セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル外形寸法(mm)220×74×46測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)方式静電容量式温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3電池寿命(時間)約200データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ)計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)動作温度範囲(℃)-20~50
  • testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 校正証明書付 testo(テストー)

    testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 校正証明書付

    testo(テストー)
    54,980税込60,478
    1個
    30日以内出荷
    温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)。現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
    仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-45-20校正証明書一般校正
  • testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)

    testo623 高精度卓上式グラフィック温・湿度計 英語版校正証明書付

    testo(テストー)
    57,980税込63,778
    1個
    30日以内出荷
    温度・湿度の推移をグラフ表示―過去12週間分の計測値を見ることができます。(グラフ間隔は5min、10min、1h、2h、24hで切換え)。現在および過去の温湿度の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
    仕様計測範囲:湿度/0~100%rh●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)●計測頻度:20秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-45-56校正証明書一般校正(英語)