カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- ミツビシ(13)
- ホンダ(4)
- 山金工業(4)
- TDKラムダ(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- ダイヤトレンド(3)
- RS PRO(3)
- DiodesZetex(2)
- エクセン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- 三菱ふそう(1)
- AMPHENOL(1)
- KEYSTONE[制御機器](1)
- POMONA(1)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(1)
- M5Stack(1)
「mbdi」の検索結果

TESTO440用 照度プローブ
testo(テストー)¥70,980税込¥78,0781台当日出荷標準分光感度(ラムダ)特性を持つセンサが内蔵された有線タイプの照度プローブで、DINEN13032-1、DIN5032-7ClassCに準拠しています。 設置しやすい滑り止めがついています。用途作業環境での照度測定用トラスコ品番127-2559幅(mm)55高さ(mm)110質量(g)110奥行(mm)22分解能0.1Lx照度(Lx)【測定範囲】100000
マルチ環境計測器
testo(テストー)¥119,800税込¥131,7801セット16日以内出荷シンプルなメニューで直観的な操作が可能。標準分光視感効率V(ラムダ)特性をもつセンサで照度を測定 DIN EN 13032-1、DIN5032-7 Class Cに準拠 測定場所に設置しやすい滑り止め付きプローブ。データは本体内蔵メモリに記録され、USBで出力可能 取替式デジタルプローブで多様な用途に対応可能測定範囲(NTC)-40℃~150℃、(K熱電対)-200~1370℃外形寸法(mm)154×65×32精度NTC:±0.4℃(-40 ~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)K熱電対:±(0.3℃+測定値の0.3%)動作時間12時間