カテゴリ

  • 測定用品(22)
  • 測定関連サービス(5)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(1)
  • Raythink(57)
  • MOGU(54)
  • ENGINEER(エンジニア)(44)
  • Flir(フリアーシステムズ)(44)
  • bitstrong(ビットストロング)(26)
  • CHINO(チノー)(18)
  • フルーク(FLUKE)(17)
  • ミニター(16)
  • HIKMICRO(13)
  • コンパル(11)
  • イチネンTASCO(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • ステッドラー(8)
  • アズワン(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(6)
  • ジャパンセンサー(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mogu」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】多機能赤外線放射温度計(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】多機能赤外線放射温度計(校正書付)

    testo(テストー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    表面温度測定に加えて、気体の温湿度測定が可能 プラント設備の保全やビル・住宅の温湿度管理に最適です。 校正証明書付き。
    仕様【温度本体精度】±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲) 【温度放射率】0.10~1.00(設定可能)【湿度本体精度】±2%rhセット内容本体、単3電池×3、CD-ROM(シリアルナンバー表記)、USBケーブル(シリアルナンバー表記)、収納ケース寸法(mm)193(H)×63(W)×166(D)質量(g)514電源単3形アルカリ乾電池3本(連続使用25時間、レーザー・バックライト無し)温度測定範囲(℃)-30~ +600℃メモリー200測定値データ温度分解能(℃)0.1℃湿度測定範囲0~100%rh
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付)

    testo(テストー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    testo 872は、工業および建築分野での熱診断を素早く効率的に行えるサーモグラフィです。 機械や設備のメンテナンスや建物の構造上の欠陥を調べる場面など、幅広い用途で使うことができます。 不適切な設定による撮影の失敗を防ぐため、新たに設定アシスト機能が搭載されており、 条件に合う最適な設定で熱画像を撮影 できます。 建物診断では、IFOVインジケーターやε-アシスト、スケールアシスト機能を使い、放射率(ε)や 反射温度(RTC)、スケール設定が簡単に 行なえます。
    用途建物内でカビ発生のおそれのある場所や熱橋部の特定、構造上の欠陥や接合部の過熱箇所を早急に発見することができます。testo 872は工業・建築分野における日常的なメンテナンス作業や設置業務などで不良箇所を素早く確実に検知します。仕様【赤外画像出力】SuperResolution(IFOV):1.3mrad、SuperResolution(ピクセル):640x480ピクセル、熱感度:60mK、【測定】反射温度:マニュアル、ε-アシスト:搭載済み、【一般情報】(EU-/EG-ガイドライン)EMC:2014/30/EU、RED:2014/53/EUセット内容本体、保護キャップ、バッテリー ×2、ACアダプター、取扱説明書(testo 872 赤外線サーモグラフィ)、収納ケース色【画像】10 (アイアン, レインボー, ハイコントラストレインボー, コールド-ホット, 青-赤, グレー, グレー反転, セピア, Testo, 高温アイアン)質量(g)510外形寸法(mm)219×96×95電源バッテリの種類:現場でのスピードチャージ, リチウムイオンバッテリ、動作時間:4時間精度【測定】±2℃ , または測定値の±2%の大きい方対応OSWindows 10、Windows 8、Windows 7湿度(%RH)20~80(結露無きこと)分解能赤外:320×240ピクセルハウジング【外気条件】保護等級:IP54、【一般情報】PC - ABS測定機能ソーラーモード:日射強度の入力、分析機能:測定平均点表示、ホット/コールドスポット、温度差(△T)表示、エリア内最高/最低温度表示、スケールアシスト:搭載済み、表面湿度モード - マニュアル入力:搭載済み、IFOV インジケーター:搭載済み、電気測定モード - マニュアル入力:電流、電圧、電力の入力放射率【測定】0.01~1ディスプレイ【画像】オプション:赤外線画像 / 可視画像、タイプ:3.5インチLCD / QVGA (320 x 240 ピクセル)視野角42°x30°振動2G付属装置デジタルカメラ:搭載済み、フルスクリーンモード:搭載済み、JPEG 保存:搭載済み、ビデオ再生:時、または無線LAN接続時に専用アプリで可能、標準レンズ:42°x30°、インターフェイスプリンタ:USB 2.0 Micro B、無線LAN接続:Communication with the testo Thermography App wireless module BT/WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)記録ファイル形式画像:.bmt/.jpg/.bmp形式でのエクスポート.jpg/.png/.csv/.xlsフォーカス固定焦点動作温度(℃)-15~+50画像サイズ【可視画像出力】3.1メガピクセル保管温度(℃)-30~+60デジタルズーム2x, 4xデバイスタイプ保管デバイス:内蔵メモリ(2.8 GB)空間分解能(mrad)2.3(IFOV)焦点距離【赤外画像出力】最小:<0.5m、【可視画像出力】最小:0.5mフレームレート9Hzスペクトル範囲7.5~14μmサービス分類レンタル
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo 868 校正証明書付 Testo868シリーズ testo(テストー)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo 868 校正証明書付 Testo868シリーズ

    testo(テストー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1セット
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。。モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。熱画像の撮影が可能です。可視カメラ付きです。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。無線LAN対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。温度スケール自動調整機能付きです。放射率自動設定アシスト機能付きです。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo 868 0560 8681 testo(テストー)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo 868 0560 8681

    testo(テストー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット
    翌日出荷から10日以内出荷
    モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。熱画像の撮影が可能です。可視カメラ付きです。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。無線LAN対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。温度スケール自動調整機能付きです。放射率自動設定アシスト機能付きです。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
  • TESTO865サーモグラフィ testo(テストー)

    TESTO865サーモグラフィ

    testo(テストー)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    熱画像の撮影が可能です。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 空間分解能インジケーター付きです。
    用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断温度範囲(℃)-20~280精度(%)±2精度(℃)±2視野角31×23°焦点距離0.5m(最小)温度分解能(℃)0.1空間分解能(mrad)3.4保護等級IP54解像度120×160フレームレート9Hz測定範囲(℃)-20~280精度±2℃、または測定値の±2%の大きい方分解能(℃)0.1放射率0.01~1放射率設定可変画素数160画素数(垂直)120
  • TESTO872サーモグラフィ testo(テストー)

    TESTO872サーモグラフィ

    testo(テストー)
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。
    用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断温度範囲(℃)-30~650精度±2℃ 、または測定値の±2%の大きい方精度(%)±2視野角42×30°焦点距離サーモグラフィ赤外画像出力:0.5m(最小)、サーモグラフィ可視画像出力:0.5m温度分解能(℃)0.01空間分解能(mrad)2.3保護等級IP54解像度240×320フレームレート9Hz測定範囲(℃)-30~650精度(℃)±2分解能(℃)0.01放射率0.01~1画素数320画素数(垂直)240可視カメラ有
  • testo 883-1 (標準レンズ30°) testo(テストー)

    testo 883-1 (標準レンズ30°)

    testo(テストー)
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1台ほか
    6日以内出荷から40日以内出荷
    赤外線サーモグラフィtesto 883-1は、高解像度320 × 240ピクセルの熱画像カメラです。手動フォーカスを採用しており、微細な対象物の検知および温度異常の検知に最適です。
    視野角30×23°(標準レンズ)、12× 9°(t望遠レンズ)焦点距離0.1(標準レンズ)、0.5(望遠レンズ)m温度分解能(℃)0.04温度分解能(mK)40空間分解能(mrad)1.7(標準レンズ)、0.7(望遠レンズ)保護等級IP54解像度320×240ピクセルフレームレート27Hz
  • testo 883-2 望遠レンズセット(広角+望遠レンズ) testo(テストー)

    testo 883-2 望遠レンズセット(広角+望遠レンズ)

    testo(テストー)
    ¥939,800~税込¥1,033,780~
    1セット
    6日以内出荷から40日以内出荷
    赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
  • testo 883-2 (広角レンズ42°) testo(テストー)

    testo 883-2 (広角レンズ42°)

    testo(テストー)
    ¥679,800~税込¥747,780~
    1セット
    6日以内出荷から40日以内出荷
    赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
  • 赤外線サーモグラフィ testo 883-1 testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 883-1

    testo(テストー)
    ¥719,800~税込¥791,780~
    1台
    6日以内出荷
    testo 883-1はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子を採用し、温度分解能0.04℃以下で温度差を検知する高画質赤外線サーモグラフィ 最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でもピント合わせが可能 デジタルズーム機能(2倍・3倍・4倍)により、離れた場所からでも安全に撮影 タッチスクリーン搭載、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載 内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能
  • testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz) testo(テストー)

    testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz)

    testo(テストー)
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    6日以内出荷
    赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
    付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書ディスプレイ静電容量式タッチパネル視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)温度分解能(℃)0.04(40 mK)フォーカスマニュアル画素数320 × 240 pixelバックライト3段階に調整可能空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)フレームレート27Hzスペクトル範囲7.5 ~ 14μm
  • testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) testo(テストー)

    testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ)

    testo(テストー)
    ¥929,800~税込¥1,022,780~
    1セット
    6日以内出荷から40日以内出荷
    サーモグラフィの完璧なセット:testo 883-1 サーモグラフィの望遠レンズセットは、簡単に交換可能な望遠レンズ、予備バッテリ、卓上充電器、ケースが付いて、個別に購入するよりもお得です。測定対象が広がり、より長く測定を実行するアプリケーションにも最適な装備です。
  • TESTO871サーモグラフィ testo(テストー)

    TESTO871サーモグラフィ

    testo(テストー)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台ほか
    6日以内出荷から40日以内出荷
    モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。 熱画像の撮影が可能です。 可視カメラ付きです。 設備保全、建物診断から研究開発まで幅広く対応します。 超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。 無線LAN、Bluetooth対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。 温度スケール自動調整機能付きです。 放射率自動設定アシスト機能付きです。 空間分解能インジケーター付きです。
    用途設備予知保全、建物診断、動物健康診断(ケガ、発熱等)、品質管理、エネルギー診断測定範囲(℃)-30~650温度範囲(℃)-30~650精度±2℃ 、または測定値の±2%の大きい方精度(%)±2精度(℃)±2分解能(℃)0.1保護等級IP54放射率0.01~1視野角35×26°温度分解能(℃)0.1放射率設定可変画素数240空間分解能(mrad)2.6焦点距離サーモグラフィ赤外画像出力:0.5m(最小)、サーモグラフィ可視画像出力:0.5mフレームレート9HzWi-Fiあり画素数(垂直)180可視カメラ有
  • testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) (9Hz) testo(テストー)

    testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) (9Hz)

    testo(テストー)
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1セット
    6日以内出荷
    赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
    付属品望遠レンズ12° x 9°/ケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/スペアバッテリ/卓上充電器、USBケーブル付/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書ディスプレイ静電容量式タッチパネル視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)温度分解能(℃)0.04(40 mK)フォーカスマニュアル画素数320 × 240 pixelバックライト3段階に調整可能空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)フレームレート27Hzスペクトル範囲7.5 ~ 14μm
  • 赤外線サーモグラフィ testo 英語版校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 英語版校正証明書付 0560シリーズ

    testo(テストー)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1セット
    16日以内出荷から29日以内出荷
    熱画像の撮影が可能です。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
    セット内容専用ケース、USBケーブル、AC電源、バッテリー材質/仕上ハウジング/ABS樹脂電源専用リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×96×219最小表示(mm)0.1(温度)校正ポイント3点(低・中・高温)校正証明書一般校正(英語)
  • 赤外線サーモグラフィ testo 校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 校正証明書付 0560シリーズ

    testo(テストー)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1セット
    16日以内出荷から29日以内出荷
    熱画像の撮影が可能です。超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。空間分解能インジケーター付きです。設備予知保全。建物診断。動物健康診断(ケガ、発熱等)。品質管理。エネルギー診断。
    セット内容専用ケース、USBケーブル、AC電源、バッテリー材質/仕上ハウジング/ABS樹脂電源専用リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×96×219最小表示(mm)0.1(温度)校正証明書一般校正
  • スマホ用サーモグラフィセット 860I testo(テストー)

    スマホ用サーモグラフィセット 860I

    testo(テストー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    testo 860iはスマートフォン/タブレットにワイヤレス接続可能なサーモグラフィです。アプリケーションに特化した測定機能 デルタヒートとデルタクールを使用して、素早く簡単にデルタT (温度差)を熱画像上で解析することが可能です。手の届かない場所にある対象物を手軽に検査できるだけではなく、スマートフォンやタブレットに取り付けて片手操作することもできます。testo 860iはモバイル端末にインストールされたモバイルアプリtesto Smartにワイヤレス接続します。熱分布、温度計の届かない場所の温度測定等、様々なアプリケーションにご活用いただけます。
    付属品本体、USB Type Cケーブル (5 V/2 A)、ケース分解能温度分解能:50mk視野角サーモグラフィ 赤外画像出力/:48°×36°フォーカス固定焦点画素数[赤外画像出力]256×192pixels、[可視画像出力]640×480pixels焦点距離最小:[赤外画像出力]0.3m、[可視画像出力]0.4mフレームレート9Hzスペクトル範囲8~14μm
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890

    testo(テストー)
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6656セット内容本体、レンズ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)1.13焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)レンズにより異なる
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠3レンズセット

    testo(テストー)
    ¥3,698,000税込¥4,067,800
    1セット
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6657セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠 testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠

    testo(テストー)
    ¥2,898,000税込¥3,187,800
    1台
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6662セット内容本体、レンズ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)0.18焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)6.6
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 3レンズセット testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890 3レンズセット

    testo(テストー)
    ¥2,598,000税込¥2,857,800
    1セット
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。42°/25°/15°の3種類のレンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6660セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)レンズにより異なる
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠2レンズセット testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠2レンズセット

    testo(テストー)
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1セット
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6658セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
  • 赤外線サーモグラフィ testo 890 2レンズセット testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 890 2レンズセット

    testo(テストー)
    ¥2,198,000税込¥2,417,800
    1セット
    21日以内出荷
    testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
    用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップトラスコ品番356-6661セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ材質ABS幅(mm)253測定範囲-30~+650℃高さ(mm)111使用温度範囲(℃)-15 ~ +50奥行(mm)132電源(V)充電式専用バッテリ温度表示最小:0.04℃ディスプレイ4.3インチ解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)レンズにより異なる焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時フレームレート33Hz測定視野角(°)レンズにより異なる
  • 赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット

    testo(テストー)
    ¥899,800税込¥989,780
    1セット
    22日以内出荷
    testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。標準レンズと望遠レンズがセットになったセットです。
    用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。付属品ケース、USBtype-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°、望遠レンズ12°x9°トラスコ品番243-0233セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、USB type-Cケーブル材質PC(プラスチック)/ABS幅(mm)171高さ(mm)236使用温度範囲(℃)-15~+50奥行(mm)95電源(V)3.7ディスプレイ3.5インチ解像度赤外線(ピクセル):320×240測定温度範囲(℃)-30~650空間分解能(mrad)1.7mrad/0.7測定視野角(°)30×23/12×39最小表示(℃)0.04
  • 赤外線サーモグラフィー testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィー

    testo(テストー)
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    22日以内出荷
    最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。
    用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。付属品ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°トラスコ品番243-0234セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池材質PC(プラスチック)/ABS幅(mm)171高さ(mm)236使用温度範囲(℃)-15~+50奥行(mm)95電源(V)3.7ディスプレイ3.5インチ解像度赤外線(ピクセル):320×240測定温度範囲(℃)-30~650空間分解能(mrad)1.7-測定視野角(°)30×23最小表示(℃)0.04
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付)

    testo(テストー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    3日以内出荷
    赤外線サーモグラフィtesto890の最も大きな特長は、同社製赤外線サーモグラフィの中でも最高レベルの画質の高さです。高い性能を備えているため幅広い使用目的でレンタルしていただくことができます。本製品の長所を順番にご紹介します。高画素の検出器と高い温度分解能・空間分解能で精度の高い検出が可能。640×480画素のセンサーを搭載しており、さらにSuperResolutionによってきわめて精密な画像記録が可能になっています。その上、分解能も優れているため、微細な温度の差も正確に測定することができます。自動フォーカスと手動フォーカスを選択可能。赤外線サーモグラフィtesto890の他の機種にはない特長として、オートフォーカスとマニュアルフォーカスが可能になっている点が挙げられます。それによって、容易に鮮明な画像を撮影できるようになっています。扱いやすいカムコーダータイプの設計。画面部分が360°回転可能で角度を問わず撮影しやすく、また、持ちやすいベルトが付属しているため片手でスムーズな操作が可能です。
    用途生産工程での品質検査や設備点検、製品の開発設計における熱シミュレーション、建物の熱診断仕様●ACアダプタ装着稼働:可能●JPEG保存:○●Power-LED:○●SuperResolution (IFOV):0.71 mrad●SuperResolution (ピクセル):1280×960 ピクセル●カラーパレット:9 (アイアン/レインボー/ハイコントラストレインボー/コールド-ホット/青-赤/グレー/グレー反転/セピア/ Testo)●ソーラーモード:○●デジタルカメラ:○●バッテリの種類:Li-ion 電池●パノラマ画像アシスタント:○●ビデオファイル形式:.wmv、.mpeg-1、testoフォーマット(温度データ付動画)●ビデオ出力:USB 2.0, Micro HDMI●ビデオ測定:最大3測定ポイントまで●ボイスレコーディング:Bluetooth(R)/有線ヘッドセット●レーザーマーカー:○●画像切替:赤外線画像/可視画像●画像保存形式:.bmtまたはソフトウェア上で次の形式にエクスポート可能、.bmp、.jpg、.png、.csv、.xls●解析機能:最大10の測定ポイント、ホット/コールドスポット認識、最大5 x面積測定(最小/最大および平均)、等温線およびアラーム値●空間分解能(IFOV):1.13 mrad●最小焦点距離:0.1 m●場所認識:○●転送修正:○●反射温度:マニュアル●標準レンズ:42° x 32°●表面湿度:○セット内容本体、レンズカバー、SDカード(2GB)、バッテリー×2、ACアダプター、充電器、USBケーブル、ソフト(IRSoft)、取扱説明書、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース質量(g)1630外形寸法(mm)253×132×111測定範囲(℃)-30 ~ +100 、 0 ~ +350 (変更可能)、 0 ~ +650 (変更可能)分解能温度:< 40 mK 以下(30℃の時)精度(℃)±2,または測定値の±2%の大きい方保護等級IP54ハウジングプラスチック(ABS樹脂)メモリー容量SDカード 2GB (約1500 - 2000枚)放射率0.01~1ディスプレイ4.3インチタッチパネル式LCD/480×272視野角42°× 32°三脚取付ねじ1/4 - 20UNCネジ耐振動2Gフォーカスオート/マニュアル動作温度(℃)-15 ~ +50画素数640×480 ピクセル、3.1 MP保管温度(℃)-30 ~ +60デジタルズーム1~3-foldインターフェイス○フレームレート33 Hz稼働時間(時間)4.5スペクトル範囲7.5 ~ 14 μm湿度(%)20~80(結露無きこと)サービス分類レンタル
  • TESTO868サーモグラフィー testo(テストー)

    TESTO868サーモグラフィー

    testo(テストー)
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1セット
    30日以内出荷
    160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。 無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。 可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。 testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。 同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。 持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
    空間分解能(mrad)3.4保護等級IP54フレームレート9Hz仕様【ディスプレイオプション】赤外線画像/可視画像、【測定反射温度】マニュアル、【EU-/EG-ガイドライン(保証)】EMC:2014/30/EU、RED: 2014/53/EU、【同梱品あり】ε-アシスト、スケールアシスト、IFOV インジケーター、デジタルカメラ、フルスクリーンモード、JPEG 保存測定範囲(℃)-30~100、0~650放射率0.01~1測定精度(℃)±2、または測定値の±2%大きい方画素数(垂直)120