カテゴリ

  • 測定用品(14)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • ホンダ(236)
  • スマイル[家具](200)
  • エスコ(129)
  • マルナカ(27)
  • RS PRO(20)
  • ミヅシマ工業(19)
  • 日本ケミコン(14)
  • ラッキーベル(13)
  • スリーライン(12)
  • KANON(中村製作所)(10)
  • POSH Faith(10)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • JAPANNEXT(8)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • brembo(6)
  • 萩原(6)
  • 天領まな板(5)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mve」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー)

    ベーン式風速計 Φ16mmベーン式プローブセット

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。持ち運びに便利なキャリングケース付きです。testo 440 本体と各種プローブのセットです。7500メモリタイプです。1秒間隔~で測定値のロギングが可能
    用途エアコン。換気ダクト用。
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ

    testo(テストー)
    62,980税込69,278
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式センサが搭載された風速プローブで、風速と風量を測定します。 スタンダードな固定ケーブル付のベーン式風速プローブで、低~中風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440 100mmベーン式風速計セット testo(テストー)

    TESTO440 100mmベーン式風速計セット

    testo(テストー)
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    testo440本体と100mm大型ベーン式風速プローブのセットで、風速・温度を測定し、風量を演算します。 風速プローブは無線での測定が可能なコードレスタイプで、35m/sまでの低~中風速域で高精度の測定結果を表示します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    用途換気空調・室内空気品質測定用
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブヘッド

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式風速センサ・温度センサを内蔵した風速プローブヘッドで、0.6~50m/sの低~中風速域の測定ができます。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    149,800税込164,780
    1台ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、無線タイプのベーン式風速プローブです。 最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。 15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
  • TESTO440用 100mmベーン風速プローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 100mmベーン風速プローブヘッド

    testo(テストー)
    68,980税込75,878
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、風速、風量、温度測定に対応します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
    用途排気口・ベンチレーション・格子枠付換気口・回転式ファン用
  • TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった無線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
  • TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    96,980税込106,678
    1台ほか
    16日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプのプローブです。 大型のベーンセンサにより換気口の格子枠などの乱流の影響を受けにくく、低~中風速域での風速や風量を正確に測定します。
    用途天井からのダウンフロー・回転式ファン・ベンチレーターの換気風量測定用
  • マルチ環境計測器(風量・風速) Φ16mmベーン式プローブセット testo(テストー)

    マルチ環境計測器(風量・風速) Φ16mmベーン式プローブセット

    testo(テストー)
    369,800税込406,780
    1式
    22日以内出荷
    testo400に無線の16mmベーン式風速プローブが1本セットされています。プローブにはダクトの挿入深度が確認できるスケールがついており、ダクト内のポイント測定が効率的に行えます。6m/s以上の風速測定には、熱線式よりベーン式センサの方が高精度に測定できます。
    用途ダクト内風速・風量に。トラスコ品番255-4481セット内容testo 400本体、無線16mmベーン式風速プローブ幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-10~70風速測定範囲(m/s)0.6~50温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-10~70分解能(m/s)0.1
  • マルチ環境計測器(風量・風速) Φ100mmベーン式プローブセット testo(テストー)

    マルチ環境計測器(風量・風速) Φ100mmベーン式プローブセット

    testo(テストー)
    419,800税込461,780
    1式
    22日以内出荷
    testo400に無線の100mmベーン式プローブ、フローストレーナー、風量ファンネル(角型・丸型各1)がセットになっています。換気扇やベンチレーターの風速をファンネルを用いることで効率的に測定できます。さらにフローストレーナにより、ファンネルに取り込まれる際の乱流を低減します。
    用途換気扇、換気口の換気に。トラスコ品番255-4479セット内容testo 400本体、無線100mmベーン式風速プローブ、風量ファンネルセット、フローストレーナー幅(mm)39測定範囲95(mg/m3、気圧:700~1100hPa奥行(mm)210温度測定範囲(℃)-20~70風速測定範囲(m/s)0.3~35温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-20~70分解能(m/s)0.01
  • TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブヘッド

    testo(テストー)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    高感度100mmベーン式風速センサ、温度センサを搭載した風速プローブヘッドで、微風速域(0.1~15m/s)の風速、風量、温度を±(0.1m/s+計測値の1.5%)の高精度で測定します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速測定が出来るようになります。
    用途クリーンルームにおける層流計測に
  • TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高感度100mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    189,800税込208,780
    1台ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    100mmの大型ベーン式風速センサと温度センサが一体型になった有線タイプの風速プローブです。 0.1m/sからの低風速域で風速を高感度に検知します。
    用途クリーンルーム内の換気風量や層流測定用
  • TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    159,800税込175,780
    1台ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    16mmベーン式風速センサと温度センサが内蔵された、有線タイプのベーン式風速プローブです。 最長1.0mまで伸ばせる伸縮ロッドには、スケールが刻まれておりダクト内への挿入深度も確認できます。 15m/s程度からの低~中風速域で高精度の測定が可能です。
    用途エアコン・換気ダクト用