カテゴリ
- 測定用品(8)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- RS PRO(82)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- Correge(8)
- マザーツール(3)
- CAREL(4)
- セムコーポレーション(1)
- 廣杉計器(2)
- Electrotherm(8)
- センセカ(旧グライシンガー)(6)
- IKA(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- CHINO(チノー)(4)
- ハウステック(4)
- 中央フレキ製作所(4)
- ケニス(3)
- フローバル(3)
- Advantech(アドバンテック)(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- ブランドをもっと見る
「pt1000」の検索結果
特価

Pt100防水型浸漬/芯温プローブ
testo(テストー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100防水タイプ。トラスコ品番819-3665寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±0.15+0.2%rdg応答時間(秒)12先端径(Φmm)3.7
Pt100汎用気体用温度プローブ
testo(テストー)¥22,980税込¥25,2781本22日以内出荷Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100気体プローブ。トラスコ品番819-3666寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2(PTFE)精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)70先端径(Φmm)4
Pt100防水型表面温度プローブ
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781本28日以内出荷Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100表面プローブ。トラスコ品番819-3667寸法(mm)225×5Φ温度範囲(℃)-50~400ケーブル長(m)1.2精度(℃)±(0.15+0.2%rdg)応答時間(秒)40先端径(Φmm)9
耐熱耐圧データロガー testo 191-T2
testo(テストー)¥489,800税込¥538,7801台31日以内出荷ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプショントラスコ品番253-6525形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)115記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T1
testo(テストー)¥389,800税込¥428,7801台31日以内出荷超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプショントラスコ品番253-6537形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)25記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T3
testo(テストー)¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプショントラスコ品番253-6534形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)63電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T3
testo(テストー)¥689,800税込¥758,7801台31日以内出荷フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプショントラスコ品番253-6532形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)63電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T2
testo(テストー)¥569,800税込¥626,7801台31日以内出荷ロングプローブの為、ビン等の細い容器も測定可能です。4気圧までの耐圧性能があります。用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプショントラスコ品番253-6541形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)115記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T1
testo(テストー)¥549,800税込¥604,7801台31日以内出荷超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。4気圧までの耐圧性能があります。用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプショントラスコ品番253-6538形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)59電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)25記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 191-T4
testo(テストー)¥599,800税込¥659,7801台31日以内出荷フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。用途食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプショントラスコ品番253-6524形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)72電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間
耐熱耐圧データロガー testo 190-T4
testo(テストー)¥789,800税込¥868,7801台31日以内出荷フレキシブルプローブタイプの為、オートクレーブの測定しにくい部分の測定に加え、アクセサリと組み合わせて凍結乾燥器の棚の温度分布の測定に最適です。4気圧までの耐圧性能があります。用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。付属品電池(大)、スペーサー(小)、出荷検査書仕様●データメモリー数:30000/ch 2●校正書類:オプショントラスコ品番253-6528形状円筒形幅(mm)Φ20高さ(mm)72電源(V)電池測定項目温度センサーPT1000保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)測定温度範囲(℃)-50~+140プローブ長(mm)775記録間隔1秒 ~ 24時間