カテゴリ

  • 測定用品(46)
  • 測定関連サービス(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(12)
  • ミツビシ(510)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(95)
  • アズワン(73)
  • A-Gas Japan(71)
  • 佐藤計量器製作所(66)
  • マザーツール(64)
  • カスタム(50)
  • 北陽電機(48)
  • 新コスモス電機(42)
  • omron(オムロン)(38)
  • StarTech.com(38)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(38)
  • リオン(35)
  • ATEN(33)
  • 三和電気計器(32)
  • CHINO(チノー)(32)
  • 三菱電機(32)
  • SMC(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-50」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO608-H1卓上式温湿度計 testo(テストー)

    TESTO608-H1卓上式温湿度計

    testo(テストー)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。
    電源006P電池(9V)温度表示方式デジタル
  • TESTO610温湿度計 testo(テストー)

    TESTO610温湿度計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
  • TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付) testo(テストー)

    TESTO410-2ポケットラインベーン式風速計(温湿度計付)

    testo(テストー)
    30,980税込34,078
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
  • TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計 testo(テストー)

    TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計

    testo(テストー)
    93,980税込103,378
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
    測定範囲【絶対圧】300~1200hPa測定項目温度・湿度・気圧温度測定範囲(℃)-10~60電池単3乾電池×4設置方式卓上式/壁掛式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100
  • TESTO440 温湿度計セット testo(テストー)

    TESTO440 温湿度計セット

    testo(テストー)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。 長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用仕様コードレス付属品キャリングケース付幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×7、または電源アダプタ(オプション)測定範囲(℃)-20~70精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ設置方式ハンディ湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1
  • TESTO623高精度卓上式グラフィック温湿度計 testo(テストー)

    TESTO623高精度卓上式グラフィック温湿度計

    testo(テストー)
    68,980税込75,878
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
  • TESTO606-2材料水分計(温湿度計付) testo(テストー)

    TESTO606-2材料水分計(温湿度計付)

    testo(テストー)
    37,980税込41,778
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
  • TESTO608-H2卓上式温湿度計 testo(テストー)

    TESTO608-H2卓上式温湿度計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き
    電源006P電池(9V)測定項目温度・湿度センサー外部センサーあり温度測定範囲(℃)-10~70(露点:表示範囲-40~70td)設置方法卓上式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)2~98
  • 温湿度スマートプローブ testo(テストー)

    温湿度スマートプローブ

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷から40日以内出荷
    リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。 ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
  • TESTO750-1 ボルトテスター testo(テストー)

    TESTO750-1 ボルトテスター

    testo(テストー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
  • TESTO625 温湿度計 testo(テストー)

    TESTO625 温湿度計

    testo(テストー)
    81,980税込90,178
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
    付属品ケース、乾電池、出荷検査書質量(g)199測定範囲(℃)【NTC】-20~60精度±0.5、2.5%rH(5~95%rH)分解能0.1分解能(℃)0.1保護等級IP40、IP20湿度測定範囲(%)0~100ハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20~50、プローブ:-20~70保管温度(℃)-20~50バッテリー寿命100H
  • TESTO440用 高温用温湿度プローブ testo(テストー)

    TESTO440用 高温用温湿度プローブ

    testo(テストー)
    129,800税込142,780
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。 270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。 このプローブは、有線ハンドル一体型です。
    用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に分解能(℃)0.1プローブ長(mm)270
  • TESTO440用 温湿度プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 温湿度プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    73,980税込81,378
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する無線タイプの温湿度プローブです。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。
    用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
  • スティック型温湿度計 testo(テストー)

    スティック型温湿度計

    testo(テストー)
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷から40日以内出荷
    表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。 自動電源オフ機能付です。 静電容量式を採用したプロフェッショナル仕様のセンサーです。
  • TESTO184H1温度・湿度データロガ testo(テストー)

    TESTO184H1温度・湿度データロガ

    testo(テストー)
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
    用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.5 (0~+70)、±0.8 (-20 ~0)分解能(℃)0.1保護等級IP30温度表示方式デジタル
  • TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    129,800税込142,780
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    ±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
    用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に幅(mm)50高さ(mm)290質量(g)155奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4測定範囲(℃)-20~70分解能(℃)0.01使用場所クリーンルーム、研究施設、保管庫、冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.01
  • TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガ testo(テストー)

    TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガ

    testo(テストー)
    93,980税込103,378
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
    用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録トラスコ品番494-1578幅(mm)40高さ(mm)96.5質量(g)44奥行(mm)12.5電源コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)測定範囲(℃)-20~+70測定項目温度、湿度、衝撃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×12.5×96.5精度(℃)±0.5 (0 ~+70)、±0.8 (-20 ~+0)分解能(℃)0.1保護等級IP30温度分解能(℃)0.1湿度測定範囲0~100%rHメモリー数64000データ、衝撃イベント:1000データ分解能(%RH)0.1
  • 【レンタル】温湿度データロガー(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】温湿度データロガー(校正書付)

    testo(テストー)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析
    用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本Black測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td質量(g)130外形寸法(mm)149×53×27精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digitセンサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃)分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH保護等級IP54材質(ハウジング)Plasticバッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~+55保管温度(℃)-20~+55インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slotチャネル数2 内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)サービス分類レンタル
  • TESTO440用 温湿度プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 温湿度プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    68,980税込75,878
    1セット
    翌日出荷から30日以内出荷
    長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する有線タイプの温湿度プローブです。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。
    用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用
  • 【レンタル】温湿度データロガー testo175-H1シリーズ レンタル testo(テストー)

    【レンタル】温湿度データロガー testo175-H1シリーズ レンタル

    testo(テストー)
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    突き出しセンサーですので、応答速度が迅速です。露点温度・絶対湿度演算機能付きです。
    仕様この商品の校正期間は1年に1回です。付属品testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー寸法(mm)53×27×149測定範囲温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH質量(g)130電源単4アルカリ乾電池×3本測定項目温度・湿度精度温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)対応OSWindows(R)Vista(R)/7/8測定方式温度/NTC、湿度/静電容量式チャンネル数温・湿度/各1チャンネル(内蔵)分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH保護等級IP54インターフェースUSB・SDカードメモリー1000000データ測定間隔10秒~24時間対応ソフトウェアComSoft Basic 5/Professional 4サービス分類レンタル
  • 【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル testo(テストー)

    【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル

    testo(テストー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    突き出しセンサーですので、応答速度が迅速です。露点温度・絶対湿度演算機能付きです。
    仕様この商品の校正期間は1年に1回です。付属品testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー寸法(mm)53×27×149測定範囲温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH質量(g)130電源単4アルカリ乾電池×3本測定項目温度・湿度精度温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)対応OSWindows(R)Vista(R)/7/8測定方式温度/NTC、湿度/静電容量式チャンネル数温・湿度/各1チャンネル(内蔵)分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH保護等級IP54インターフェースUSB・SDカードメモリー1000000データ測定間隔10秒~24時間対応ソフトウェアComSoft Basic 5/Professional 4サービス分類レンタル
  • コンパクト温湿度データロガー testo(テストー)

    コンパクト温湿度データロガー

    testo(テストー)
    65,980税込72,578
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
  • TESTO745 検電器 testo(テストー)

    TESTO745 検電器

    testo(テストー)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    周波数特性40~400Hz電池単4乾電池×2本動作環境-10~50℃/湿度80%rH以下
  • スマートスケール testo 560i 自動充填セット testo(テストー)

    スマートスケール testo 560i 自動充填セット

    testo(テストー)
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    testo 560i スマートスケール 自動充填セットは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブをワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
    用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品単3乾電池×49V角形電池×1トラスコ品番423-4101セット内容testo 560i スマートスケール、スマートバルブ、ショルダーバッグ分解能0.01kg動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH測定範囲(kg)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • TESTO750-3 ボルトテスター testo(テストー)

    TESTO750-3 ボルトテスター

    testo(テストー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)ディスプレイLCディスプレイ動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
  • スマートスケール testo 560i testo(テストー)

    スマートスケール testo 560i

    testo(テストー)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    testo 560i スマートスケールは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブ(別売)をワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
    用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品単3乾電池 × 4トラスコ品番423-4074セット内容testo 560i スマートスケール、ショルダーバッグ分解能0.01 kg動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH測定範囲(kg)0 ~ 100RoHS指令(10物質対応)対応
  • TESTO440 IAQセット testo(テストー)

    TESTO440 IAQセット

    testo(テストー)
    179,800税込197,780
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    testo440本体と無線タイプのIAQ(IndoorAirQuality)プローブのセットです。 温度・湿度・CO2・気圧を同時に測定し、室内空気品質(IAQ)を評価します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
    用途労働衛生環境やパブリックスペースの空気品質評価用
  • TESTO440用 高精度温湿度プローブ 有線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 高精度温湿度プローブ 有線ハンドル付

    testo(テストー)
    119,800税込131,780
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    ±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、有線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。
    用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
  • TESTO440用 マルチプローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 マルチプローブ 有線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    189,800税込208,780
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された有線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用
  • TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付 testo(テストー)

    TESTO440用 マルチプローブ 無線ハンドル&伸縮ロッド付

    testo(テストー)
    199,800税込219,780
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    熱線式風速センサ、温湿度センサ、気圧センサが内蔵された無線タイプのマルチプローブで、風速、風量、温度、湿度を測定します。 気圧による風速・風量の補正を自動で行います。 微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長1.0mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
    用途エアコン・換気ダクト用測定範囲(℃)-20~+70測定対象エアコン・換気ダクト用
  • testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)

    testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズ

    testo(テストー)
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
    校正証明書一般校正
  • testo608-H 卓上式温湿度計 英語版校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)

    testo608-H 卓上式温湿度計 英語版校正証明書付 0560シリーズ

    testo(テストー)
    30,980税込34,078
    1個
    9日以内出荷
    コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
    校正証明書一般校正(英語)
  • testo605-H1 スティック型温湿度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)

    testo605-H1 スティック型温湿度計 英語版校正証明書付

    testo(テストー)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    スティック型の温湿度計で、高精度な計測が長期可能な上、片手で計測できます。露点演算機能付き。表示部は回転可能。
    仕様計測範囲:湿度/5~95%rh、露点演算/-20~+50℃td●精度±1digit:湿度/±3%rh、気温/±0.5℃●分解能:湿度/0.1%rh、気温/0.1℃●使用温度:0~+50℃●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:1,000時間●外形寸法:センサ/Φ12x125mm、ディスプレイ部/38x58mm●質量:75g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-0104-46-56校正証明書一般校正(英語)
  • TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付) testo(テストー)

    TESTO835-H1放射温度計(温湿度センサ付)

    testo(テストー)
    129,800税込142,780
    1セット
    9日以内出荷から20日以内出荷
    温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
    測定範囲(℃)放射:-30~600、温湿度:-0~55精度放射:±1℃、温湿度:±0.5℃/2%RH分解能(℃)放射:0.1℃、温湿度:0.1℃/0.1%RH放射率0.10~1.00(0.01ステップ)湿度測定範囲0~100%RHレーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)
  • TESTO440用 マルチプローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 マルチプローブヘッド

    testo(テストー)
    139,800税込153,780
    1セット
    10日以内出荷から30日以内出荷
    熱線式風速センサ、温湿度センサを内蔵したマルチプローブヘッド、風速、温度、湿度の測定、風量演算ができます。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで風速・温湿度測定が出来るようになります。 気圧センサが内蔵されており、空気密度による風速・風量の補正をします。
    用途換気空調、室内空気品質測定用
  • TESTO440用 IAQプローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 IAQプローブヘッド

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1セット
    16日以内出荷から30日以内出荷
    温度、相対湿度、CO2、気圧センサを内蔵したプローブヘッドで、室内環境の測定に適しています。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで環境測定が出来るようになります。 その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算にも対応しています。
    用途室内環境測定や室内空気品質チェック用
  • External humidity/temp probe 12mm testo(テストー)

    External humidity/temp probe 12mm

    testo(テストー)
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様絶対最大温度測定 = +50℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.3 ℃最高湿度測定精度 = ±2 %RHモデル番号(P) = 0572 2154
  • TESTO750-2 ボルトテスター testo(テストー)

    TESTO750-2 ボルトテスター

    testo(テストー)
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様(単相極性テスト)100~690V/AC、(相回転テスト)170~690V/AC寸法(mm)280×78×35電圧(V)AC/DC:12~690/±(3%rdg+5digit)表示LED表示電圧:12、24、50、120、230、400、690(V)動作環境-10~50℃/95%rH以下安全規格CATIV600V/CATⅢ1000V導通テスト500kΩ以下
  • TESTO440用 高精度温湿度プローブヘッド testo(テストー)

    TESTO440用 高精度温湿度プローブヘッド

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1セット
    21日以内出荷から30日以内出荷
    高精度のセンサを内蔵した温湿度プローブヘッドで、最高精度±(0.6%RH+測定値の0.7%)、±0.3℃での湿湿度測定が可能です(代表値)。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで温湿度測定が出来るようになります。
    用途この高精度温湿度プローブ(対応する測定器と接続して使用)は、クリーンルームや研究施設、製薬、工業および食品業界での重要なプロセス管理に加え、保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に
  • TESTO440用 IAQプローブ 無線ハンドル付 testo(テストー)

    TESTO440用 IAQプローブ 無線ハンドル付

    testo(テストー)
    139,800税込153,780
    1セット
    23日以内出荷から30日以内出荷
    温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した無線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。 測定データはBluetoothにより測定器本体に転送されます。 コードレスタイプなので、ケーブルにとらわれることなく効率的な測定が可能です。 測定データは本体メモリにCSV形式で保存され、専用ソフトウェアがなくてもPCで読み取りが可能です。
    用途室内空気質の評価に