カテゴリ
- 測定用品(4)
- 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- Festo(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- omron(オムロン)(4)
- ホンダ(4)
- 摂津金属工業(3)
- TRACO POWER(3)
- SKC(環境測定)(3)
- 三菱電機(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 満点商会(2)
- ST-TOOLS(2)
- グリーンクロス(2)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 日立産機システム(1)
- 富士電機(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- タツタ電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- レンタル(3)
「sto-1」の検索結果

【レンタル】温湿度データロガー testo175-H1シリーズ レンタル
testo(テストー)¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷突き出しセンサーですので、応答速度が迅速です。露点温度・絶対湿度演算機能付きです。付属品testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー仕様この商品の校正期間は1年に1回です。寸法(mm)53×27×149測定範囲温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH質量(g)130電源単4アルカリ乾電池×3本測定項目温度・湿度精度温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)対応OSWindows(R)Vista(R)/7/8測定方式温度/NTC、湿度/静電容量式チャンネル数温・湿度/各1チャンネル(内蔵)分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH保護等級IP54インターフェースUSB・SDカードメモリー1000000データ測定間隔10秒~24時間対応ソフトウェアComSoft Basic 5/Professional 4サービス分類レンタル
【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル
testo(テストー)¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から4日以内出荷突き出しセンサーですので、応答速度が迅速です。露点温度・絶対湿度演算機能付きです。付属品testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー仕様この商品の校正期間は1年に1回です。寸法(mm)53×27×149測定範囲温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH質量(g)130電源単4アルカリ乾電池×3本測定項目温度・湿度精度温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)対応OSWindows(R)Vista(R)/7/8測定方式温度/NTC、湿度/静電容量式チャンネル数温・湿度/各1チャンネル(内蔵)分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH保護等級IP54インターフェースUSB・SDカードメモリー1000000データ測定間隔10秒~24時間対応ソフトウェアComSoft Basic 5/Professional 4サービス分類レンタル
【レンタル】温湿度データロガー(校正書付)
testo(テストー)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から4日以内出荷精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本色Black測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td質量(g)130外形寸法(mm)149×53×27精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digitセンサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃)分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH保護等級IP54材質(ハウジング)Plasticバッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~+55保管温度(℃)-20~+55インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slotチャネル数2 内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)サービス分類レンタル
折りたたみ式温度計 校正証明書付
testo(テストー)¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷testo104は流水ですすぎ洗いができます。付属品機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト寸法(mm)162×48×19(折りたたみ時)全長(mm)265(プローブ含む)質量(g)165(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度(±1digit)-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%分解能0.1寸法(Φ×mm)【プローブ】3×106サンプリング2回/秒測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-20防水保護等級IP65校正ポイント標準2ポイント(20℃・80℃)校正証明書一般校正
折りたたみ式温度計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷付属品機能:ホールド、オートホールド、MAX/MIN値表示、バックライト寸法(mm)162×48×19(折りたたみ時)全長(mm)265(プローブ含む)質量(g)165(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度(±1digit)-50~-30.1℃/±1.0℃、-30~+99.9℃/±0.5℃、100~250℃/計測値の±1%分解能0.1寸法(Φ×mm)【プローブ】3×106サンプリング2回/秒測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番2-3537-02-56防水保護等級IP65校正ポイント標準2ポイント(20℃・80℃)校正証明書一般校正(英語)
110 基準温度計セット
testo(テストー)¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。用途比較校正用の基準温度計に。ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275)トラスコ品番525-2808幅(mm)450高さ(mm)68奥行(mm)60温度表示最小:0.001℃測定温度範囲(℃)-80~+300RoHS指令(10物質対応)対応
110 ラボ用温度計セット
testo(テストー)¥89,980税込¥98,9781セット4日以内出荷testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。ラボ用温度プローブはガラス管が付いたプローブで、腐食性物質の温度測定に最適です。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ用途ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に。付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100ラボ用温度プローブ(0618 7072)トラスコ品番524-9380幅(mm)250高さ(mm)34奥行(mm)60温度表示最小:0.01℃測定温度範囲(℃)-50~+400RoHS指令(10物質対応)対応