カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • 東日製作所(9)
  • CKD(6)
  • 日本ケミコン(5)
  • SMC(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • エクト(3)
  • Teslong(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ホンダ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • カナフジ電工(2)
  • イシハシ精工(1)
  • オープン工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-50-0」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO608-H1卓上式温湿度計 testo(テストー)

    TESTO608-H1卓上式温湿度計

    testo(テストー)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。
    電源006P電池(9V)温度表示方式デジタル
  • 【レンタル】温湿度データロガー(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】温湿度データロガー(校正書付)

    testo(テストー)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析
    用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本Black測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td質量(g)130外形寸法(mm)149×53×27精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digitセンサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃)分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH保護等級IP54材質(ハウジング)Plasticバッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~+55保管温度(℃)-20~+55インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slotチャネル数2 内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル testo(テストー)

    【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル

    testo(テストー)
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    突き出しセンサーですので、応答速度が迅速です。露点温度・絶対湿度演算機能付きです。
    付属品testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー仕様この商品の校正期間は1年に1回です。寸法(mm)53×27×149測定範囲温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH質量(g)130電源単4アルカリ乾電池×3本測定項目温度・湿度精度温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)対応OSWindows(R)Vista(R)/7/8測定方式温度/NTC、湿度/静電容量式チャンネル数温・湿度/各1チャンネル(内蔵)分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH保護等級IP54インターフェースUSB・SDカードメモリー1000000データ測定間隔10秒~24時間対応ソフトウェアComSoft Basic 5/Professional 4サービス分類レンタル
  • 【レンタル】温湿度データロガー testo175-H1シリーズ レンタル testo(テストー)

    【レンタル】温湿度データロガー testo175-H1シリーズ レンタル

    testo(テストー)
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    突き出しセンサーですので、応答速度が迅速です。露点温度・絶対湿度演算機能付きです。
    付属品testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー仕様この商品の校正期間は1年に1回です。寸法(mm)53×27×149測定範囲温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH質量(g)130電源単4アルカリ乾電池×3本測定項目温度・湿度精度温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)対応OSWindows(R)Vista(R)/7/8測定方式温度/NTC、湿度/静電容量式チャンネル数温・湿度/各1チャンネル(内蔵)分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH保護等級IP54インターフェースUSB・SDカードメモリー1000000データ測定間隔10秒~24時間対応ソフトウェアComSoft Basic 5/Professional 4サービス分類レンタル
  • コンパクト温湿度データロガー testo(テストー)

    コンパクト温湿度データロガー

    testo(テストー)
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
  • testo 605-H1 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)

    testo 605-H1 温度・湿度校正書類付

    testo(テストー)
    67,980税込74,778
    1セット
    翌々日出荷
    温湿度を測定するスティック型温湿度計です。 ダクト内の温湿度チェック、室内の温湿度、倉庫の露点温度チェックに適しています。 ディスプレイ部は回転式です。
    付属品ダクトホルダー、単4乾電池×3、取扱説明書質量(g)75温度測定範囲(℃)0~+50、-20~+50td分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約1000時間測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)±3
  • testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)

    testo608-H 卓上式温湿度計 校正証明書付 0560シリーズ

    testo(テストー)
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
    校正証明書一般校正
  • testo605-H1 スティック型温湿度計 英語版校正証明書付 testo(テストー)

    testo605-H1 スティック型温湿度計 英語版校正証明書付

    testo(テストー)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    スティック型の温湿度計で、高精度な計測が長期可能な上、片手で計測できます。露点演算機能付き。表示部は回転可能。
    仕様計測範囲:湿度/5~95%rh、露点演算/-20~+50℃td●精度±1digit:湿度/±3%rh、気温/±0.5℃●分解能:湿度/0.1%rh、気温/0.1℃●使用温度:0~+50℃●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:1,000時間●外形寸法:センサ/Φ12x125mm、ディスプレイ部/38x58mm●質量:75g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-0104-46-56校正証明書一般校正(英語)
  • testo608-H 卓上式温湿度計 英語版校正証明書付 0560シリーズ testo(テストー)

    testo608-H 卓上式温湿度計 英語版校正証明書付 0560シリーズ

    testo(テストー)
    30,980税込34,078
    1個
    9日以内出荷
    コンパクト&低価格で、温湿度・露点の連続計測に最適。露点演算機能。最大/最小値の表示機能。見やすい大型ディスプレイ。
    校正証明書一般校正(英語)