カテゴリ
- 測定用品(12)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「testo 175」の検索結果

testo 175 H1 温度・湿度校正書類付
testo(テストー)¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー SDカードを使用した測定データ送信 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)53×149×27質量(g)130センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)温度測定範囲(℃)-20~55分解能(℃)0.1保護等級IP54測定対象温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースmini USB、SDカードスロットハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-20~55サンプルレート10秒~24時間チャネル数2内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
コンパクト温度データロガー 175 T3
testo(テストー)¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 -50~+1,000℃の非常に広い温度測定範囲 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能測定範囲K熱電対 (NiCr-Ni): -50 ~ +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 ~ +400 ℃精度K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 ~ +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 ~ +1000 ℃)外形寸法89 X 53 X 27 mm分解能0.1 ℃保護等級IP65メモリー1,000,000 測定値使用電池アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3動作温度-20 ~ +55℃電池寿命3年 (15分間隔)保管温度(℃)-20 ~ +55℃チャネル数2 外付け
testo 175 T1 温度校正書類付(常温)
testo(テストー)¥46,980税込¥51,6781セット翌々日出荷冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)53×89×27質量(g)156温度測定範囲(℃)-35~+55分解能(℃)0.1保護等級IP65ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-35~+55保管温度(℃)-35~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数1内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
TESTO175-T2用外付浸漬・差込用温度プローブ
testo(テストー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷TESTO175-T2用外付用プローブになります。用途データロガ本体と合わせて食材や製品の温度管理に測定温度範囲(℃)-35~80トラスコ品番392-4823最小表示0.1℃センサーNTC湿度測定範囲(%)40mm/Φ3mmプローブ長(mm)40プローブ径(Φmm)3
testo 175 T1 温度校正書類付(冷蔵)
testo(テストー)¥46,980税込¥51,6781セット欠品中冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)53×89×27質量(g)156温度測定範囲(℃)-35~+55分解能(℃)0.1保護等級IP65ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-35~+55保管温度(℃)-35~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数1内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
testo 175/176 用マグネット (Φ 20mm× 2).
testo(テストー)¥3,500税込¥3,8501個23日以内出荷プローブブラケットは、フラットコード温度プローブ(対象製品型番: 0572 1001, 0572 7001, 0572 9001, 0572 2163, 8711 0005, 8711 0008, 8711 0009, 8711 0010, 8711 0011, 8711 0015, 8711 0019, 8711 0027)に適しています。プローブブラケットは、ネオジム磁石、結束バンド、粘着テープ、またはネジで固定することができます。付属品プローブブラケット×1、結束バンド×5、両面テープ×1、ネオジム磁石×2
SDカード
testo(テストー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷仕様-20℃まで対応適合testo175/176用トラスコ品番820-6937質量(g)10種類SDメモリーカードメモリー容量2GB
testo 175 T1 温度校正書類付(冷凍)
testo(テストー)¥46,980税込¥51,6781セット翌々日出荷冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。 HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ 便利なExcelエクスポート機能仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)53×89×27質量(g)156温度測定範囲(℃)-35~+55分解能(℃)0.1保護等級IP65ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-35~+55保管温度(℃)-35~+55インターフェイスmini USB、SDカードスロットサンプルレート10秒~24時間チャネル数1内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.5(-35~+55)±1Digit
サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブ
testo(テストー)¥23,980税込¥26,3781本30日以内出荷トラスコ品番110-8459寸法(mm)300×30質量(g)130測定範囲(℃)-50~70対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2精度(℃)±0.2(代表値)応答時間(秒)60リード線(m)1.5設置方式パイプ巻付式 (面ファスナーにより固定可)
K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ
testo(テストー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400トラスコ品番682-8898寸法(mm)500×Φ1.5精度(℃)±1.5応答時間(秒)5測定温度範囲(℃)-40~1000特性防水特殊用途芯温計
TESTO470回転計
testo(テストー)¥83,980~税込¥92,378~1台ほか翌々日出荷から20日以内出荷非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。仕様表面速度:(ディスク)0.1m付属品反射シール長さ(m)0.02~99000、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ外形寸法(mm)175×60×28分解能0.01rpm(1~+99.99rpm)、0.1rpm(100~+999.9rpm)、1rpm(1000~+99999rpm)精度(%)測定値の±0.02バッテリー単3乾電池×2電池寿命(時間)40速度(m/min)0.10~1999、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分動作温度範囲(℃)0~50
USBケーブル
testo(テストー)¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷測定器とPC間のデータ転送にトラスコ品番838-1943適合機種本体 testo 175, testo 176 等長さ(m)2
175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット
testo(テストー)¥55,980税込¥61,5781セット24日以内出荷testo175T3にK熱電対プローブが1本セットされています。-40~+1000℃までの温度測定ができるので、幅広いアプリケーションに対応します。測定間隔やしきい値などの測定条件を設定してから測定場所に設置し、測定が終了した後は、PCでデータを読み込みます。用途炉壁温度測定、製造工程に。トラスコ品番253-6529セット内容熱電対2ch温度ロガー、K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30奥行(mm)55センサー熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-40~+1000プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000
TESTO176T4温度データロガ ディスプレイ付 T/K/J熱電対(外付け)4点
testo(テストー)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷熱電対4chの電池駆動ロガーで現場を選ばず測定できます。温度範囲(℃)-200~1000℃(熱電対によりことなる)仕様TK熱電対対応トラスコ品番819-3710セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書外形寸法(mm)103×63×33精度(℃)±1%rdg(-200~-100.1℃)、±0.3(-100~70℃)、±0.5%rdg(その他)材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal電池寿命約8年(15分間隔)メモリー数200万データ