カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- モノタロウ(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- PROTMEX(1)
- T&D(ティアンドデイ)(3)
- カスタム(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- ガステック(1)
- マザーツール(1)
- 新コスモス電機(4)
「testo 315-3」の検索結果

TESTO315-3 CO、CO2計
testo(テストー)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか6日以内出荷から45日以内出荷一酸化炭素(CO)と二酸化炭素(CO2)を同時測定 温湿度モジュール(オプション)を接続すれば、一酸化炭素・二酸化炭素・温度・湿度の同時測定が可能 アラーム設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせ 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途燃焼機器を設置している厨房や、機械室、倉庫内などの作業現場の環境測定に。
testo315-3 CO,CO2検知器用アクセサリ 0516 0223シリーズ
testo(テストー)¥13,980税込¥15,3781個23日以内出荷種別TopSafeプロテクタアズワン品番61-0105-61
TESTO440 本体
testo(テストー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。用途換気空調・室内空気品質測定用分解能(℃)0.1トラスコ品番127-2569幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)測定範囲(℃)NCT/(-40 ~ +150 )、K熱電対(NiCr-Ni)/(-200 ~ +1370) 、一般テクニカルデータ(-20 ~ +50 )精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1 )±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 + 測定値の 0.3%)
TESTO440用 高温用温湿度プローブ
testo(テストー)¥109,800~税込¥120,780~1台ほか当日出荷から30日以内出荷180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。 270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。 このプローブは、有線ハンドル一体型です。用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に分解能(℃)0.1プローブ長(mm)270
TESTO317-3 CO警報器
testo(テストー)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。 アラーム値の設定可能です。 現場でのCOゼロ点調整可能です。
TESTO440DP 本体 差圧センサ内蔵
testo(テストー)¥90,980~税込¥100,078~1台ほか当日出荷から30日以内出荷1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。用途換気空調・室内空気品質測定用測定範囲(℃)NTC/-40~+150、K熱電対(NiCr-Ni)/-200~+1370分解能(℃)0.1精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)