カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(2)
  • フカガワ(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • マザーツール(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • エムケー・サイエンティフィック(1)
  • StarTech.com(1)
  • GATOR Case(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「testo 420」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO420フード付風量計 testo(テストー)

    TESTO420フード付風量計

    testo(テストー)
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    16日以内出荷
    フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。 スマートフォンまたはタブレットPCのBluetoothに対応しています。 差圧計として使用可能、自動ゼロ調整付です。 軽量フードは折りたたみ式で簡単セットアップできます。
    用途クリーンルームの風量測定、天井に埋設されたビル空調用換気口の風量測定に、ビルや公衆施設の換気風量外形寸法(mm)199×62×40電圧(V)(AC/DC)6~600±(1.5%rdg+3digit)抵抗(kΩ)30~100交流電圧(V)600抵抗(Ω)100K直流電圧(V)600バッテリー単四電池×2交流電流(A)200±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下
  • Testo 0554 4209 スタンド testo(テストー)

    Testo 0554 4209 スタンド

    testo(テストー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 三脚併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420伸縮式スタンド(4 mまで延長可能). testo 420のキャスター付きの安定した三脚(中央取り付け)を使用すると、高い天井の通気口での安全な作業が可能になります。適合機種testo 420
  • TESTO440用 アタッシュケース testo(テストー)

    TESTO440用 アタッシュケース

    testo(テストー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    testo440またはtesto440dP、風速、IAQプローブ、その他、複数のプローブを収納することができるハードケースです。
    用途440またはtesto440dP本体と複数のプローブ収納用トラスコ品番127-2549材質プラスチック幅(mm)130質量(kg)4高さ(mm)520奥行(mm)400
  • 差圧計 testo 420 dP 微差圧計 testo(テストー)

    差圧計 testo 420 dP 微差圧計

    testo(テストー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    23日以内出荷
    トラスコ品番657-3671
  • testo 425 風速校正書類付 testo(テストー)

    testo 425 風速校正書類付

    testo(テストー)
    1セット
    取扱停止中
    testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
    用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
  • testo 425 風速・温度校正書類付 testo(テストー)

    testo 425 風速・温度校正書類付

    testo(テストー)
    1セット
    取扱停止中
    testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
    用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)135×60×28測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s質量(g)268ケーブル長(m)1.5精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)分解能0.1 ℃、0.01 m/s保護等級IP40、IP20ハウジングABS + PC / TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70プローブ長(mm)180保管温度(℃)-20 ~ +50直径(mm)プローブシャフト:7.5バッテリー寿命35H
  • Testo 0554 4201 流量フード testo(テストー)

    Testo 0554 4201 流量フード

    testo(テストー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    11日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計305 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計305 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
  • テストー 0554 2001 磁気アダプタ testo(テストー)

    テストー 0554 2001 磁気アダプタ

    testo(テストー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 磁気アダプタ併用可能製品 = Testo Saveris 2ウォールブラケット
  • Testo 0554 4202 流量フード testo(テストー)

    Testo 0554 4202 流量フード

    testo(テストー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
  • Testo 0554 4200 流量フード testo(テストー)

    Testo 0554 4200 流量フード

    testo(テストー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計360 x 360 mm. testo 420フード付き風量計360 x 360 mmは、軽量で、整流により渦流排出口での高精度の測定が可能です。
  • オプションフード 1200×1200 mm testo(テストー)

    オプションフード 1200×1200 mm

    testo(テストー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    23日以内出荷
    フード付き風量計 testo 420 装着用の交換フード (1200 × 1200 mm) フード内部にストレートナーがついており、風向を一定にすることで風量を正確に測定します。 ラージサイズで、クリーンルームやラボなどの幅広いニーズに対応します。