カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- モノタロウ(3)
- カスタム(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- CHINO(チノー)(1)
- マザーツール(1)
- デンゲン(1)
- カメダデンキ(1)
- VAISALA(ヴァイサラ)(1)
- エムケー・サイエンティフィック(1)
「testo 605i」の検索結果

温湿度スマートプローブ
testo(テストー)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から40日以内出荷リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。 ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
TESTO405i熱線式スマートプローブ
testo(テストー)(5件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本ほか当日出荷から20日以内出荷風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
TESTO440 温湿度計セット
testo(テストー)¥92,980~税込¥102,278~1セット当日出荷から30日以内出荷testo440本体と無線タイプの温湿度プローブのセットです。 長期安定性に優れたセンサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です。 Bluetooth通信により、コードレスで測定値を測定器本体に送信します。 持ち運びに便利なキャリングケース付きです。用途保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用測定範囲(℃)-20~70分解能(℃)0.1付属品キャリングケース付仕様コードレス幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×7、または電源アダプタ(オプション)精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)測定対象冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ設置方式ハンディ湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.1
TESTO610温湿度計
testo(テストー)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から20日以内出荷ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
TESTO440用 高精度温湿度プローブ 無線ハンドル付
testo(テストー)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷±(0.6%rH+測定値の0.7%)、±0.3℃という高精度での測定が可能な、無線タイプの温湿度プローブです。 比較校正用の基準温湿度計としても使用可能です。 温湿度の実測のほか、湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示します。用途クリーンルーム・製造プロセスの温湿度管理や、保管庫・冷蔵室・作業室・換気ダクト・冷凍システム・ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定に幅(mm)50高さ(mm)290質量(g)155奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4測定範囲(℃)-20~70分解能(℃)0.01使用場所クリーンルーム、研究施設、保管庫、冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内湿度測定範囲(%RH)0~100分解能(%RH)0.01
空調メンテ用ケース
testo(テストー)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷トラスコ品番795-1345寸法(mm)270×190×60質量(g)280プローブ405i×1本、410i×1本、605i×1本、510i×1本、905i×1本
スティック型温湿度計
testo(テストー)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。 自動電源オフ機能付です。 静電容量式を採用したプロフェッショナル仕様のセンサーです。
TESTO405-V1 熱線式風速計
testo(テストー)(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から20日以内出荷ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。 風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。 センサープローブ伸縮式です。(150~300mm) ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)用途換気吹き出し口での風速計測。 ダクトの風速・風量計測。
TESTO440用 高温用温湿度プローブ
testo(テストー)¥109,800~税込¥120,780~1台ほか当日出荷から30日以内出荷180℃までの高温環境に対応したコードタイプの温湿度プローブです。 270mmの丈夫な金属製のシャフトがついています。 湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示やロガーモードで長時間測定が可能です。 このプローブは、有線ハンドル一体型です。用途工業用排ガスダクト・粉塵等を含む環境温度(要フィルタ)・高温恒湿槽の温湿度測定に分解能(℃)0.1プローブ長(mm)270