カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • モノタロウ(2)
  • タニタ(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • シチズン(1)
  • シンワ測定(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • マザーツール(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(1)
  • 藤田電機製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「testo 608-h1」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO608-H1卓上式温湿度計 testo(テストー)

    TESTO608-H1卓上式温湿度計

    testo(テストー)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。
    電源006P電池(9V)温度表示方式デジタル
  • TESTO608-H2卓上式温湿度計 testo(テストー)

    TESTO608-H2卓上式温湿度計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き
    電源006P電池(9V)測定項目温度・湿度センサー外部センサーあり温度測定範囲(℃)-10~70(露点:表示範囲-40~70td)設置方法卓上式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)2~98
  • TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガ testo(テストー)

    TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガ

    testo(テストー)
    64,980税込71,478
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
    用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録トラスコ品番494-1578幅(mm)40高さ(mm)96.5質量(g)44奥行(mm)12.5電源コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)測定範囲(℃)-20~+70測定項目温度、湿度、衝撃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×12.5×96.5精度(℃)±0.5 (0 ~+70)、±0.8 (-20 ~+0)分解能(℃)0.1保護等級IP30温度分解能(℃)0.1湿度測定範囲0~100%rHメモリー数64000データ、衝撃イベント:1000データ分解能(%RH)0.1
  • TESTO184H1温度・湿度データロガ testo(テストー)

    TESTO184H1温度・湿度データロガ

    testo(テストー)
    34,980税込38,478
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
    用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.5 (0~+70)、±0.8 (-20 ~0)分解能(℃)0.1保護等級IP30温度表示方式デジタル
  • TESTO623高精度卓上式グラフィック温湿度計 testo(テストー)

    TESTO623高精度卓上式グラフィック温湿度計

    testo(テストー)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • TESTO610温湿度計 testo(テストー)

    TESTO610温湿度計

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
  • TESTO625 温湿度計 testo(テストー)

    TESTO625 温湿度計

    testo(テストー)
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
    付属品ケース、乾電池、出荷検査書質量(g)199測定範囲(℃)【NTC】-20~60精度±0.5、2.5%rH(5~95%rH)分解能0.1分解能(℃)0.1保護等級IP40、IP20湿度測定範囲(%)0~100ハウジングABS+PC/TPEバッテリー3XAA動作温度(℃)-20~50、プローブ:-20~70保管温度(℃)-20~50バッテリー寿命100H