カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- シンワ測定(3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- アズワン(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マザーツール(1)
- 安立計器(1)
- サンワダイレクト(1)
「testo 835-t2」の検索結果

TESTO835-T2高温用赤外放射温度計
testo(テストー)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか翌々日出荷から20日以内出荷1,500℃までの高温測定に対応 安全な距離からの赤外線測定、移動する物体の正確な測定 最大200件の測定値を保存できるメモリ、無償でダウンロードできるソフトウェアで簡単に分析 4点レーザーと50:1のスポット比により、離れた場所からでも正確に測定仕様測定スポットマーキング:4ポイント視野範囲:8~14μm放射率表:20 values質量(g)514外形寸法(mm)193×166×63電源単3乾電池×3(またはUSB接続でPC使用時)測定範囲(℃)K熱電対:-50 ~ +1000 、赤外線:-10 ~ +1500測定精度K熱電対:±(0.5℃ + 測定値 の 0.5%)、赤外線:±2.0℃または 測定値 の ±1%分解能(℃)K熱電対:0.1℃、赤外線 (-10.0 ~ +999.9℃)0.1℃ ・(+1000.0 ~ +1500.0℃)1℃機能メモリ(200メモリ)、ホールド、オートパワーオフ、アラーム材質(ハウジング)ABS / ABS-PC ファイバーグラス10%動作温度-20~+50℃放射率0.10~1.00(0.01ごとに設定可能)オートパワーオフバックライト自動オフ:30 秒自動電源オフ:120 秒電池寿命25時間 (25℃環境で、レーザーとバックライト非使用時); 10時間 (25℃環境で、バックライト非使用時)レーザー4点レーザースポット比50:1(+24mm)
赤外放射温度計 校正証明書付 testo835シリーズ
testo(テストー)¥109,800税込¥120,7801台9日以内出荷から16日以内出荷4点レーザー付きで測定エリアが確実にわかります。 外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。寸法(mm)63×166×193質量(g)514電源単3乾電池×3本(テスト用付属)分解能0.1℃メモリー容量200測定値データスポット比測定視野:50:1計測頻度0.5秒校正証明書一般校正
赤外放射温度計 英語版校正証明書付 testo835シリーズ
testo(テストー)¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷から16日以内出荷外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。校正証明書一般校正(英語)
高性能赤外放射温度計
testo(テストー)¥79,980~税込¥87,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷長距離でも安全かつ正確に温度を計測 ピンポイントのスポット比(焦点距離 5m = 測定視野 10cm)で測定エラーなし アイコンとジョイスティックで操作する便利なメニュー 現場で計測データを保存し、後からPCで分析