カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 保管用品(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「testo320」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo 883-1 (標準レンズ30°) testo(テストー)testo 883-1 (標準レンズ30°)testo(テストー)
679,800税込747,780
1台ほか
4日以内出荷から40日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-1は、高解像度320 × 240ピクセルの熱画像カメラです。手動フォーカスを採用しており、微細な対象物の検知および温度異常の検知に最適です。
testo 883-2 (広角レンズ42°) testo(テストー)testo 883-2 (広角レンズ42°)testo(テストー)
679,800税込747,780
1セット
4日以内出荷から40日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
testo 883-2 望遠レンズセット(広角+望遠レンズ) testo(テストー)testo 883-2 望遠レンズセット(広角+望遠レンズ)testo(テストー)
939,800税込1,033,780
1セット
4日以内出荷から40日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
testo 320/330用アタッシュケース(小) testo(テストー)testo 320/330用アタッシュケース(小)testo(テストー)
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
用途320/330用アタッシュケース
testo 320/330用アタッシュケース(大) testo(テストー)testo 320/330用アタッシュケース(大)testo(テストー)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
用途320/330用アタッシュケース
赤外線サーモグラフィ testo 883-1 testo(テストー)赤外線サーモグラフィ testo 883-1testo(テストー)
679,800税込747,780
1台
6日以内出荷
testo 883-1はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子を採用し、温度分解能0.04℃以下で温度差を検知する高画質赤外線サーモグラフィ 最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でもピント合わせが可能 デジタルズーム機能(2倍・3倍・4倍)により、離れた場所からでも安全に撮影 タッチスクリーン搭載、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載 内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能
赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット testo(テストー)赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセットtesto(テストー)
829,800税込912,780
1セット
21日以内出荷
testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。標準レンズと望遠レンズがセットになったセットです。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。付属品ケース、USBtype-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°、望遠レンズ12°x9°トラスコ品番243-0233セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、USB type-Cケーブル材質PC(プラスチック)/ABS幅(mm)171高さ(mm)236使用温度範囲(℃)-15~+50奥行(mm)95電源(V)3.7ディスプレイ3.5インチ解像度赤外線(ピクセル):320×240測定温度範囲(℃)-30~650空間分解能(mrad)1.7mrad/0.7測定視野角(°)30×23/12×39最小表示(℃)0.04
testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz) testo(テストー)testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz)testo(テストー)
679,800税込747,780
1台
22日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書ディスプレイ静電容量式タッチパネル視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)温度分解能(℃)0.04(40 mK)フォーカスマニュアル画素数320 × 240 pixelバックライト3段階に調整可能空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)フレームレート27Hzスペクトル範囲7.5 ~ 14μm
赤外線サーモグラフィー testo(テストー)赤外線サーモグラフィーtesto(テストー)
639,800税込703,780
1台
21日以内出荷
最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。付属品ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°トラスコ品番243-0234セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池材質PC(プラスチック)/ABS幅(mm)171高さ(mm)236使用温度範囲(℃)-15~+50奥行(mm)95電源(V)3.7ディスプレイ3.5インチ解像度赤外線(ピクセル):320×240測定温度範囲(℃)-30~650空間分解能(mrad)1.7-測定視野角(°)30×23最小表示(℃)0.04
testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) (9Hz) testo(テストー)testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) (9Hz)testo(テストー)
929,800税込1,022,780
1セット
22日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
付属品望遠レンズ12° x 9°/ケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/スペアバッテリ/卓上充電器、USBケーブル付/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書ディスプレイ静電容量式タッチパネル視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)温度分解能(℃)0.04(40 mK)フォーカスマニュアル画素数320 × 240 pixelバックライト3段階に調整可能空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)フレームレート27Hzスペクトル範囲7.5 ~ 14μm
スモークテスター testo(テストー)スモークテスターtesto(テストー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
油焚きボイラーのすすをバカラックで測定します。 testo320/330用ソフトウェア。記録データの呼び出し。オンライン測定。
用途ボイラーのすす点検、排ガス中のすすの測定仕様バカラック・スモークテスタートラスコ品番820-6938セット内容本体、試験紙、試験テンプレート質量(g)550