カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「testo440dp」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO440DP 本体  差圧センサ内蔵 testo(テストー)

    TESTO440DP 本体 差圧センサ内蔵

    testo(テストー)
    90,980税込100,078
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 差圧センサを内蔵しておりピトー管を使用した差圧測定にも対応します。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
    用途換気空調・室内空気品質測定用測定範囲(℃)NTC/-40~+150、K熱電対(NiCr-Ni)/-200~+1370精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1)±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/ K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 ℃ + 測定値の 0.3%)分解能(℃)0.1
  • 【レンタル】マルチ環境計測器(校正書付) testo(テストー)

    【レンタル】マルチ環境計測器(校正書付)

    testo(テストー)
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    計測器本体に差圧センサ内蔵で、-150~+150hPaの圧力測定が可能! 空調設備のファンやフィルターの差圧測定に最適です。
    セット内容本体、シリコン製圧力測定用ホース(内径4mm/長さ1m)、USBケーブル、取扱説明書、収納ケース、単3電池×3本測定範囲-150~150hPa質量(g)250外形寸法(mm)154×65×32電源単3電池×3個精度±0.05hPa(0~1.00hPa)、±0.2hPa+測定値の1.5%(1.01~+150hPa)※負圧側の測定精度はメーカーから提示されていないため、正圧表示になるようにご使用ください分解能0.01hPa保管温度範囲(℃)-20~50動作温度範囲(℃)-20~50サービス分類レンタル
  • TESTO440DP 風速計コンボセット testo(テストー)

    TESTO440DP 風速計コンボセット

    testo(テストー)
    299,800税込329,780
    1式ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    差圧センサ内蔵のtesto440dPに、無線タイプのマルチプローブ、100mmベーン式風速プローブヘッドのセットです。 風速アダプタと直角アダプタが付属しており、無線ハンドルに100mmベーンのプローブヘッドを装着できるので、測定場所に適したセンサを選ぶことができます。 持ち運びに便利なキャリングケース付です。
    用途換気空調・室内空気品質測定用
  • testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズ testo(テストー)

    testo440/440dP/400用プローブ 0618シリーズ

    testo(テストー)
    99,980税込109,978
    1個ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    本体:testo440/440dP/400
  • TESTO440用 ソフトケース testo(テストー)

    TESTO440用 ソフトケース

    testo(テストー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    testo440またはtesto440dP、複数のプローブを収納することができるソフトケースです。
    用途440またはtesto440dPと複数のプローブ収納用トラスコ品番127-2576材質キャンバス幅(mm)135質量(kg)1高さ(mm)516奥行(mm)256
  • TESTO440用 アタッシュケース testo(テストー)

    TESTO440用 アタッシュケース

    testo(テストー)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    testo440またはtesto440dP、風速、IAQプローブ、その他、複数のプローブを収納することができるハードケースです。
    用途440またはtesto440dP本体と複数のプローブ収納用トラスコ品番127-2549材質プラスチック幅(mm)130質量(kg)4高さ(mm)520奥行(mm)400