カテゴリ
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Flir(フリアーシステムズ)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- INFINEON(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- アズワン(1)
- イチネンTASCO(1)
- エレコム(17)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- ダイヤトレンド(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ビット・トレード・ワン(4)
- リオン(1)
- 変換名人(4)
- 安立計器(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「usb minib-a」の検索結果

【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)
testo(テストー)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース寸法(mm)283×103×65質量(g)960電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppmメモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppmサービス分類レンタル