カテゴリ
- 建築金物(75)
- 引戸用レール(13)
- 吊り車(10)
- ストッパー(15)
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(1)
- SMC(74)
- 日東工器(5)
- オカムラ(岡村製作所)(70)
- 旭精工(14)
- エレコム(12)
- SIEMENS(11)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 未来工業(8)
- D.A.D(GARSON)(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- レイ・アウト(6)
- コガネイ(5)
- ホンダ(5)
- リンナイ(4)
- 昭電(4)
- insta360(4)
- BLUE SEA Systems(4)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
「afd」の検索結果

AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム 固定ストッパー
アトムリビンテック¥239税込¥2631個当日出荷レール内にドリルネジで固定するブロックです。付属品なべドリルねじ 3.5×35 1本材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
キャッチ AFD-3000
アトムリビンテック¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
下部ストッパー(AFD SYSTEM)
アトムリビンテック¥619税込¥6811個当日出荷AFD-100レール用安定走行用金具用途AFD-100レールを用いた折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から10日以内出荷戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
上レールエンドカバー AFD-1500
アトムリビンテック¥839~税込¥923~1個当日出荷から4日以内出荷上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼色黒ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
上部ストッパー(AFD SYSTEM)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷AFD-130/140/141用上部ストッパー用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
AFD-1300用キャップ
アトムリビンテック¥209税込¥2301個5日以内出荷AFD-1300を上枠に埋め込んだ際に、レール内の端部を隠すキャップです。キャップは4mmスライドするので、AFD-1300を上枠より短めにカットした際に生じる隙間も隠すことができます。レールへの穴加工は不要です。材質ABS適合レールAFD-1300
AFDシステム 下部レール
アトムリビンテック¥3,798~税込¥4,178~1本翌日出荷から3日以内出荷AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。用途間仕切/収納折戸への対応が可能。ねじ穴間隔(mm)300
AFD-500/501用スペーサー
アトムリビンテック¥58税込¥641個当日出荷スペーサーのみ別売りもしております。 対応扉厚以下の場合にご使用ください。 スペーサーは重ねて使用することもできます。材質ABS(チョコ色)厚さ(mm)3内径(Φmm)28外径(Φmm)35適合本体プッシュツマミ(AFD-500、AFD-501)
AFDシステム 上部レール 開口側
アトムリビンテック¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
AFDシステム 上部レール 開口側
アトムリビンテック¥1,598~税込¥1,758~1本5日以内出荷から10日以内出荷戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。全長(mm)425材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム キャッチ
アトムリビンテック¥269税込¥2961個5日以内出荷用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼
AFD-555用スペーサー
アトムリビンテック¥68税込¥751個欠品中スペーサーのみ別売りもしております。 扉厚23mm以下の場合は添付のスペーサーと重ねてご使用ください。適合本体プッシュツマミ(AFD-555)材質/仕上ABS樹脂/チョコ色
AFDシステム 吊元完全固定ストッパー
アトムリビンテック¥469税込¥5161個5日以内出荷吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車の軸をAFD-3110と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。材質POM、鋼
AFD-2950-C用スペーサー
アトムリビンテック¥279税込¥3071個3日以内出荷付属品皿小ねじ 4×25 1本、皿小ねじ 4×35 1本(AFD-2950用スペーサーを使用した場合に使用します。)材質ABS寸法(mm)14色黒
OS用エンドカバー AFD-3420
アトムリビンテック¥759税込¥8351セット3日以内出荷付属品+トラスタッピンねじ(4×16)×2本セット内容L/R 1セット材質ABS色ライトグレー適合レールAFD-1500-OS
引戸レール用キャッチ AFD-3100
アトムリビンテック¥309税込¥3401個当日出荷AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
AFDシステム 上部レール 戸袋側
アトムリビンテック¥4,898~税込¥5,388~1本8日以内出荷戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
引戸レール用キャッチ AFD-3001
アトムリビンテック¥229税込¥2521個当日出荷AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。材質PA66、鋼
AFD-2950―C17 カバー
アトムリビンテック¥199税込¥2191個当日出荷AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチAFD-2950用カバーです。付属品+バインド小ねじ(4×25) 1本材質ABS
AFD-2950用スペーサー
アトムリビンテック¥219税込¥2411個5日以内出荷用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。付属品皿小ねじ 4×40 1本材質ABS
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム 上部レール 戸袋側
アトムリビンテック¥4,898~税込¥5,388~1本8日以内出荷戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。用途納まりに合わせて切断して使用します。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔