カテゴリ
- 建築金物(7)
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- 家研販売(6)
- ヨコヅナ(3)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- NewHikari(1)
「daiyasu pat.p」の検索結果

調整戸車
アトムリビンテック(26件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
HRシステム 上部吊車
アトムリビンテック(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
引戸用調整ガイド FA-930-Y
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+なべタッピンねじ4×50 1本仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
キャッチ付ストッパー
アトムリビンテック(7件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼ベアリング金属ベアリング材質(カップ部)亜鉛合金
キャッチ(後付け可能)
アトムリビンテック(5件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM