カテゴリ
- 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- CKD(21)
- ハンマーキャスター(13)
- リンナイ(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- ELPA(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 三菱電機(3)
- OVER RACING(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- 日本エレパーツ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- コクヨ(2)
- 明治機械製作所(2)
- アールズギア(2)
- 日進電子工業(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
「fa-110」の検索結果
特価

調整戸車
アトムリビンテック(26件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
調整戸車
アトムリビンテック¥659税込¥7251パック(1個)当日出荷から6日以内出荷戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm。上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM ケース:PC、鋼仕上車輪:白、ケース:DG色対応戸厚(mm)24以上総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
スペーサー
アトムリビンテック¥99税込¥1091パック(1個)6日以内出荷用途FA-1000調整戸車の掘込み加工 (堀込み深さ45mm) にFA-1100調整戸車を取 付けられる、スペーサーです。材質ABS色黒
インターロック45型
アトムリビンテック¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷下荷重式引戸用の連動引戸金具です。オンとメン(磁石内蔵)を組合わせることで、引戸を連動させます。用途使用条件-一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) ◇対応戸厚:30mm以上 ◇戸車:Y型戸車(メーカー推奨品:FA-1100-BY) ◇下部レール:Y型レール(メーカー推奨品:NYレール)付属品+皿タッピンねじ 4×25 2本材質PA6色白