カテゴリ

  • 建築金物(19)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • モノタロウ(1)
  • NEG(日電理化硝子)(217)
  • アズワン(147)
  • フレーバーライフ(94)
  • Thermo Fisher Scientific(91)
  • サンプラテック(73)
  • Thermo Scientific Nalgene(66)
  • RS PRO(63)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(62)
  • マルエム[理化学・容器](61)
  • 三商(55)
  • TGK(東京硝子器械)(42)
  • 金鵄製作所(35)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(34)
  • ピーコック魔法瓶工業(29)
  • エスコ(28)
  • ケニス(24)
  • ニッコー(21)
  • エムアイケミカル(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp ビン」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWシステム 木口付吊リ車 アトムリビンテックSWシステム 木口付吊リ車アトムリビンテック
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質POM、亜鉛合金、PPねじ(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本ベアリング金属ベアリング適合レールSW-900、SW-910使用条件パネルの質量:40kg以下適合パネル厚さ(mm)30~40
脱落防止棚ダボ アトムリビンテック脱落防止棚ダボアトムリビンテック
59税込65
1個
当日出荷
前方向に棚板が動くのを防ぎます。 棚板を載せると穴から抜け落ちなくなる形状です。
材質PP、鋼(ニッケルメッキ)半透明耐荷重N(kgf)294.2(30)/4ヶ
ペットくぐ~る2 アトムリビンテックペットくぐ~る2アトムリビンテック(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PPサイズ適合扉厚(mm)28~36
玄関収納用パーツ アトムリビンテック玄関収納用パーツアトムリビンテック
378税込416
1個
当日出荷から5日以内出荷
レールクリーナー No.3 アトムリビンテックレールクリーナー No.3アトムリビンテック
239税込263
1個
当日出荷
レール内部の掃除に適しています。 フェルトタイプです。こびりついたゴミやホコリ等を掃除するのに適しています。 戸の走行性を維持する為に、こまめにレール内を掃除することをお勧めします。
材質PPナチュラル
マグネット式振止 アトムリビンテックマグネット式振止アトムリビンテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
戸を閉めると、ラッチが磁力により飛び出しストライクに入りますので、引戸の振れを抑えることができます。戸を開けると、ラッチはバネにより本体ケース内に納まり、フラットになります。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません付属品皿タッピンねじ 4×16 4本材質本体:POM、PP、SUS304、ネオジム磁石、ストライク:SUS304、PP、フェルト、鋼仕上生地ヘアーライン対応戸厚(mm)28以上
チラシブロック アトムリビンテックチラシブロックアトムリビンテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。 金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。 強度の強い金属製です。 不要時には本体の取外しが可能です。
適合(ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)
TMC-2 マグネット アトムリビンテックTMC-2 マグネットアトムリビンテック
13,980税込15,378
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、マグネットの位置調整が容易にできます。(調整代=3mm)
材質本体ケース/PP磁力20.6N(2.1kgf)
ハンガー アトムリビンテックハンガーアトムリビンテック
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。 狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。 シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。
材質アルミ合金、PP(ダークグレイ)付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本)仕上アルマイトシルバー吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下
TMC-3W マグネット アトムリビンテックTMC-3W マグネットアトムリビンテック
15,980税込17,578
1袋(50個)
5日以内出荷
材質PP
跳ね上がり抑制プレートセット アトムリビンテック跳ね上がり抑制プレートセットアトムリビンテック
499税込549
1セット
5日以内出荷
付属品皿タッピンねじ3.5×25(1本)セット内容FC-339B(1個)、FC-339S(3個)材質PP仕上DG色
ブロック アトムリビンテックブロックアトムリビンテック
739税込813
1個
5日以内出荷
付属品なべドリルねじ5×30(1本)材質PP仕上グレー適合レールSW-700、SW-710、SW-900、SW-910
ノーズブロック アトムリビンテックノーズブロックアトムリビンテック
6,998税込7,698
1セット(2個)
5日以内出荷
付属品バインドタッピンねじ3.5×40(3本)材質本体:亜鉛合金、エラストマー キャップ:PP仕上本体:クロメート キャップ:黒
SWシステム 裏面付吊リ車 アトムリビンテックSWシステム 裏面付吊リ車アトムリビンテック
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品なべタッピンねじ 4×20 2本材質POM、亜鉛合金、PPベアリング金属ベアリング適合レールSW-900、SW-910使用条件パネルの質量:40kg以下適合パネル厚さ(mm)30~40
フラットハンドル錠用スペーサー(間仕切・表示錠) アトムリビンテックフラットハンドル錠用スペーサー(間仕切・表示錠)アトムリビンテック
789税込868
1セット(2個)
5日以内出荷
材質PP仕上
フラットハンドル錠用スペーサー (空錠) アトムリビンテックフラットハンドル錠用スペーサー (空錠)アトムリビンテック
789税込868
1セット(2個)
5日以内出荷
材質PP仕上
ガラス用パッキン アトムリビンテックガラス用パッキンアトムリビンテック
7,998税込8,798
1箱(1000個)
4日以内出荷
ガラス扉に取手を取り付ける際の、ガラス割れ防止用パッキンです。(M4ねじ用) ガラスの穴にはめ込んだ後は、簡単に抜け落ちたりしない設計になっています。 ねじ頭側と取手底面側の両面に使用すると一層効果的です。
材質PP透明
ローラーコックス アトムリビンテックローラーコックスアトムリビンテック
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ローラーコックスは、樹脂引出し・樹脂トレイ・専用レールで構成され、規格化された引出しシステムです。 引出し本体には特殊配合のポリプロピレンを採用し、耐衝撃性ならびに帯電防止性に優れております。 前板(鏡板)を上下に調整(±2mm)することができます。 専用レールには、「はね返り防止」「引出し時のストッパー」「引込み時のストッパー」が設けられております。 引出しの着脱が簡単なため掃除が楽にできます。
材質特殊配合PPマットホワイト
化粧栓 アトムリビンテック化粧栓アトムリビンテック
9,298税込10,228
1箱(1000個)
3日以内出荷から5日以内出荷
取付けは押込むだけで至って簡単な、ボルト用穴かくしの化粧栓です。
用途JCB-Aやセットキャップボルトなどの下穴隠しに材質PP
フランス落し用坪受 アトムリビンテックフランス落し用坪受アトムリビンテック
469税込516
1個
3日以内出荷
床部に使用する、フランス落し用の坪受です。 坪受けの穴位置をコインなどで調整できますので、可動間仕切りに最適です。 二重筒になっています。指定の位置で内筒を外筒から工具などを使用して外せますので、メンテナンスが容易に行えます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)材質PP適合(フランス落し)フランス落しRF MUTE ・ ソフトフランス落しR付き ・ソフトフランス落しNo.505(床と戸のすきま)10mm
セーフティーストッパー アトムリビンテックセーフティーストッパーアトムリビンテック
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
戸当部をフラットに出来ます。
付属品皿小頭タッピンねじ 4×16 5本