絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Beruf

Berufのページです。Berufは、安全保護具・作業服・安全靴、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在38件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社イチネンミツトモ
所在地〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林657-75
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED ワイドヘッドライト Beruf

    LED ワイドヘッドライト

    Beruf(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
    用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本材質ABS樹脂質量(g)本体:51(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38保護等級IPX5光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯使用電源アルカリ単3形乾電池×1本使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン防水保護等級IPX5点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間照射方式ノーマル&ワイド電球の種類LED最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間エコロジー商品省エネ
  • エプロン 腰下タイプ フリーサイズ ポケット ペンホルダー 無地 Beruf

    エプロン 腰下タイプ フリーサイズ ポケット ペンホルダー 無地

    Beruf(1件のレビュー)
    699税込769
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインの腰下タイプのエプロンです。家事はもちろん、外作業などにも幅広く使用できます。必要な道具がすぐ取り出せるポケットとペンホルダー付き
    用途家事、DIY、その他作業などに仕様ポケット×2、ペンホルダー×3サイズフリーサイズ(cm)40×64素材ポリエステル
  • ワイド幅高輝度反射ベスト Beruf

    ワイド幅高輝度反射ベスト

    Beruf(20件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1着
    当日出荷
    破れにくいダブルナイロンメッシュ!。フリーサイズ、両ウエストで調節可能。強力面ファスナーでしっかりフィット。反射テープは幅7cmのワイドタイプ。
    材質素材:メッシュナイロン反射材:PVC樹脂サイズフリー種類ベスト型テープ幅(mm)70(プリズム反射テープ)ウエスト(cm)105~130着丈(cm)60丈区分ショート丈
  • シンプルエプロン フリーサイズ ポケット 無地 Beruf

    シンプルエプロン フリーサイズ ポケット 無地

    Beruf
    999税込1,099
    1着
    5日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュなデザインの作業用エプロンです。家事はもちろん、外作業などにも幅広く使用できます。
    用途家事、DIY、その他作業などに仕様ポケット×2サイズフリーサイズ(cm)78.5×61素材ポリエステル
  • シリコンゴムバンド ヘッドライト用 Beruf

    シリコンゴムバンド ヘッドライト用

    Beruf(18件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ヘッドライト専用のシリコンゴムバンドです。 ヘルメット装着時に使用することでヘッドライトが滑りません。耐水性があり、耐久性も抜群です。
    材質シリコン70%、化合物10%、天然ゴム20%バンド厚さ(mm)1.5バンド長(mm)720
  • 横型スマホケースベルト取付け Beruf

    横型スマホケースベルト取付け

    Beruf
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ベルトやポケットやバッグに掛けることが出来る横型のスマホケースです。
    材質PUブラック本体寸法(mm)170×83×30
  • 超薄型ワークライト Beruf

    超薄型ワークライト

    Beruf(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。 消灯後も探す苦労を軽減できます。 電池残量確認機能付きです。
    用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として付属品充電ケーブル・マグネットフック仕様マグネット内蔵幅(mm)35使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)12連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2~3落下衝撃(m)2照射角度(°)110、TOP:50
  • ヘルメット用あご紐セット Beruf

    ヘルメット用あご紐セット

    Beruf(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    TPU製の為、一般的なPVC製のあご紐に比べて、約2倍の強度です。汚れが付きにくく、水洗いが出来ます。紫外線を通すので、日焼けの跡が付きにくいです。
    用途お手持ちのヘルメットにご使用ください。寸法(厚さ×幅W×長さL)mmみみ紐部/0.7×14×3300、あご紐部/0.7×14×400
  • SWT-1000 センサースイッチ Beruf

    SWT-1000 センサースイッチ

    Beruf
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    雨にも濡れてもOKです。(IP65)。センサーが感知してスイッチON、接続した物に電源が入ります。最長約10M×180度の広範囲センサーで最長約10M×180度の広範囲センサーです。
    用途照明等に接続して防犯やセンサーライトに。仕様●接続機器の最大消費電力/電流(W/A):1000/10●最大感知範囲:10M×180度トラスコ品番387-8479電源(V)AC100コード長さ(m)約0.3定格電流(A)10(待機電流0.02)使用環境温度(℃)マイナス10~40(湿度90%以下)防塵防水性能防雨型IP65相当作動時間(秒)約10~約300(ツマミ調整)ヒューズ容量(A)(内部)10
  • LED ロングタイムヘッドライト Beruf

    LED ロングタイムヘッドライト

    Beruf
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    最大出力80LM0.5WLED 長時間照射設計ロングタイム 最大20時間点灯! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!
    用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。付属品ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3材質ABS樹脂質量(g)94(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×55×50保護等級IPX4光源0.5W LED×1個使用電源アルカリ単4形乾電池×3本使用電池単4形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)強点灯時:80、弱点灯時:20明るさ強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン防水保護等級IPX4点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間照射方式スポット電球の種類LED最大点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間エコロジー商品省エネ
  • ワイド幅ショート反射ベスト Beruf

    ワイド幅ショート反射ベスト

    Beruf(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    ベストを着たまま作業がしやすい。着丈45cmのショートタイプです。安全帯、工具袋が邪魔になりません。反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性がUP!
    材質素材:ダブルメッシュナイロン反射材:PVC樹脂サイズフリー種類ベスト型テープ幅(mm)70(反射テープ)ウエスト(cm)105~130着丈(cm)45丈区分ショート丈
  • SMD スーパーワイドアングルヘッドライト Beruf

    SMD スーパーワイドアングルヘッドライト

    Beruf
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    47個のSMD LEDチップを曲面に配置 広範囲をムラなく照射。最大400ルーメンの高出力。大容量バッテリーで最長16時間の長時間点灯が可能。点灯モード切替機能:強点灯⇔OFF⇔弱点灯(暖色)OFF⇔弱点灯(白色)。ライト部角度調整機能。
    用途2種類のLED色を用途に合わせて選べ、広範囲に照らすので暗所での作業からアウトドアまで幅広く活用できます。付属品ポリシリコンバンド ×1本 /USBコード ×1本本体質量(g)約200(バッテリー、ポリシリコンバンド含む)光源白色 SMD LED ×32灯/暖色 SMD LED ×15灯使用電池リチウムイオン充電池 (3.7V 5000mAh)充電時間(時間)約5明るさ(Lm)全点灯時:約400/弱点灯時(白色) :約270/弱点灯時(暖色) :約230特性照射:スーパーワイドグリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×35(LEDライト部分のみ)点灯時間(時間)全点灯時:約9.5/弱点灯時(白色) :約15/弱点灯時(暖色) :約16エコロジー商品省エネ
  • LEDワイド反射ベスト Beruf

    LEDワイド反射ベスト

    Beruf(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性がUP! 赤色LED前後各8灯(計16灯)付き!
    材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール種類ベスト型テープ幅(mm)70電源単3形アルカリ乾電池×2本ウエスト(cm)105~130着丈(cm)60寸法(cm)105~130LED色LEDランプありLED前後各8灯(計18灯)光度(mcd)4800電池使用時間(時間)約70
  • LEDショート反射ベスト Beruf

    LEDショート反射ベスト

    Beruf(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    ベストを着たまま、作業がしやすいショートタイプ(着丈43cm)です。 安全帯・工具袋が邪魔になりません。 反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性UP! 赤色LED前後各6灯(計12灯)
    材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール種類ベスト型テープ幅(mm)70電源単3形アルカリ乾電池×2本ウエスト(cm)105~130着丈(cm)43寸法(cm)105~130LED色LEDランプありLED前後各6灯(計12灯)光度(mcd)4800電池使用時間(時間)約70丈区分ショート丈
  • ポリシリコンバンド Beruf

    ポリシリコンバンド

    Beruf
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリシリコンバンド採用で切れにくく・脱着・ズレを防止します。 状況に合わせて2つの装着パターン ポリエステル面:頭に装着 シリコン塗布面:ヘルメットに装着
    材質バンド:ポリエステル(裏面シリコン塗布)/コキ:ポリアセタール幅(mm)23/シリコン塗布面:15全長(mm)800
  • パトロールベスト Beruf

    パトロールベスト

    Beruf(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1着
    当日出荷
    胸ポケット・Wサイドポケット付き小物の収納が可能。 反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用。 柔軟剤入反射テープを使用し、低温でも硬くなりにくい。 センターファスナーで着・脱衣がスムーズ。
    材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニールサイズ105~130種類ベスト型テープ幅(mm)70ウエスト(cm)105~130着丈(cm)62
  • BTK-7452RB Li-ion充電池 5200mAh DC7.4V Beruf

    BTK-7452RB Li-ion充電池 5200mAh DC7.4V

    Beruf
    4,980税込5,478
    1個
    3日以内出荷
    #87234・#87262・#87263バーライト・#87239サーチライト用交換バッテリー
    適合機種#87234・#87262・#87263バーライト・#87239サーチライト電圧(V)DC7.4バッテリー容量(mAh)5200
  • ダブルライト投光器 Beruf

    ダブルライト投光器

    Beruf
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
    用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Aエコロジー商品省エネ
  • BWL-WC1001RL ワイヤレスチャージライト Beruf

    BWL-WC1001RL ワイヤレスチャージライト

    Beruf
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    遠くを照らすFlashライトと手元を照らすメインライトの切り替え可! 別売のワイヤレスチャージャー(#87254)を使用し、ワイヤレス充電が可能! 近距離点灯防止センサー付き。マグネットフック付き。
    用途夜間や暗所の長時間作業に。付属品充電ケーブル(Type C)連続使用時間(時間)1.5~15充電時間(時間)3~4アズワン品番64-9621-10明るさ(Lm)500~1000防水性IPX5
  • 反射ベスト Beruf

    反射ベスト

    Beruf
    1,798税込1,978
    1着
    翌々日出荷
    視認性に優れた、高輝度ガラスビーズ再帰性反射テープ採用。破れにくく軽量なダブルメッシュ採用。
    用途工事現場などの現場作業に。着丈(cm)58胴回り(cm)108~140 (調節可能)
  • LEDバーライト Beruf

    LEDバーライト

    Beruf
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
    用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー幅(mm)1200高さ(mm)110質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)188連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)1000~2000落下衝撃(m)1.5照射角度(°)110
  • ヘッドライト用電池ボックス Beruf

    ヘッドライト用電池ボックス

    Beruf(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    後方認識灯付き
    材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~40使用電池単3形アルカリ乾電池×3本防水性IP×5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×25
  • LED フォーカスコントロールヘッドライト Beruf

    LED フォーカスコントロールヘッドライト

    Beruf
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    最大出力160LMCreeXPG-Q5 照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
    用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)本体:52、電池BOX:110(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25保護等級IPX3光源Cree XPG-Q5使用電源アルカリ単3形乾電池×3本使用電池単3形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)強点灯時:160、弱点灯時:90明るさ強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン防水保護等級IPX3点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間照射方式スポット&ワイド電球の種類LED最大点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間エコロジー商品省エネ
  • 油専用吸着マット Beruf

    油専用吸着マット

    Beruf(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    中央のミシン目で簡単にカットできムダなく使用可能。 1枚で約480mlの油を吸収。油類専用のため水は弾きます。
    用途誤ってこぼしてしまった時の吸収材に 自動車やバイクの整備中のパーツの下敷きに オイル交換中の漏洩対策に材質ポリプロピレン質量(g)40サイズ(cm)40×50対応オイル
  • ボールワークライトセット Beruf

    ボールワークライトセット

    Beruf
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保できます。 USB 5V 1A出力で緊急時のモバイルバッテリーとして利用できます。
    用途フレキシブルシャフトで様々な箇所の照明に、モバイルバッテリーとして付属品専用ブラケット・充電ケーブル仕様マグネット内蔵幅(mm)92高さ(mm)74質量(g)1079使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)86連続使用時間(時間)HIGH:約5、LOW:約2.5光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)5充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)350~700防水性IPX5相当落下衝撃(m)1.5照射角度(°)120
  • ヘッドライト用充電バッテリー Beruf

    ヘッドライト用充電バッテリー

    Beruf(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    後方認識灯付き
    材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)127使用温度範囲(℃)-5~40使用電池リチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)4800防水性IP×5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×50×34
  • COB スーパーワイドアングルヘッドライト Beruf

    COB スーパーワイドアングルヘッドライト

    Beruf
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    最大出力250LM曲面COBLED 専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射! スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
    用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本材質ABS樹脂質量(g)本体:62、電池BOX:110(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25保護等級IPX5光源曲面COB LED×1灯使用電源アルカリ単3形乾電池×3本使用電池単3形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)強点灯時:250、弱点灯時:120明るさ強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン防水保護等級IPX5点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間照射方式スーパーワイド電球の種類LED最大点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間エコロジー商品省エネ
  • ダブルCOBライト+スポットライト オリーブ Beruf

    ダブルCOBライト+スポットライト オリーブ

    Beruf
    1,980税込2,178
    1個
    3日以内出荷
    手のひらに収まるサイズなのに驚きの明るさ。多彩な点灯モード:COBライト(1灯・2灯)/スポットライト/全点灯/ブースト。最大500lm(ブースト時)は懐中電灯クラスの強力な光量。通常使用でも250lmとキャンプや作業に十分。1灯COBなら最長10時間使用でき、省エネ設計。約2.5時間で満充電 → 急な外出や作業でも使いやすい。フック、マグネット付きなので色々な場所で活躍。栓抜き付き。
    用途普段使いだけではなくアウトドア、非常時に活躍付属品USBケーブル(USB-A to Type-C)仕様フック・マグネット・栓抜き・三脚取付用ネジ穴電源リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh本体質量(g)60全光束(Lm)COBライト(1灯):約120。COBライト(2灯):約200。スポットライト:約100。全点灯:約250。全点灯(ブースト):約500。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×75×27連続使用時間COBライト(1灯):約10時間 / COBライト(2灯):約6時間 / スポットライト:約9時間 / 全点灯:約4.5時間 / 全点灯(ブースト):約30秒 /光源COB 2灯/XPE1灯充電時間約2.5時間定格入力DC5V/1Aエコロジー商品省エネ
  • ダブルCOBライト+スポットライト カーキ Beruf

    ダブルCOBライト+スポットライト カーキ

    Beruf
    1,980税込2,178
    1個
    3日以内出荷
    手のひらに収まるサイズなのに驚きの明るさ。多彩な点灯モード:COBライト(1灯・2灯)/スポットライト/全点灯/ブースト。最大500lm(ブースト時)は懐中電灯クラスの強力な光量。通常使用でも250lmとキャンプや作業に十分。1灯COBなら最長10時間使用でき、省エネ設計。約2.5時間で満充電 → 急な外出や作業でも使いやすい。フック、マグネット付きなので色々な場所で活躍。栓抜き付き。
    用途普段使いだけではなくアウトドア、非常時に活躍付属品USBケーブル(USB-A to Type-C)仕様フック・マグネット・栓抜き・三脚取付用ネジ穴電源リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh本体質量(g)60全光束(Lm)COBライト(1灯):約120。COBライト(2灯):約200。スポットライト:約100。全点灯:約250。全点灯(ブースト):約500。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×75×27連続使用時間COBライト(1灯):約10時間 / COBライト(2灯):約6時間 / スポットライト:約9時間 / 全点灯:約4.5時間 / 全点灯(ブースト):約30秒 /光源COB 2灯/XPE1灯充電時間約2.5時間定格入力DC5V/1Aエコロジー商品省エネ
  • BTK-2801R ハイパワーポータブルワークライト Beruf

    BTK-2801R ハイパワーポータブルワークライト

    Beruf
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    広範囲に最大2800lmで明るく照らします。軽量設計で持運びしやすく、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
    用途暗所での現場作業、アウトドアなどに。付属品USBケーブル保護等級IP×4連続使用時間(時間)強:2.5 中:6 弱充電時間約4.5明るさ(Lm)強:2800 中:1350 弱:650照射角度(°)130
  • BWL-WC501RUV UVC+ワイヤレスチャージライト Beruf

    BWL-WC501RUV UVC+ワイヤレスチャージライト

    Beruf
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    気になる場所を気軽にUV-Cで99%除菌できます。 近距離のみ照射の安全設計です。
    用途パソコン、スマホ、車のハンドル、電動工具等の除菌に。暗所の作業にLEDライトとして。付属品USBケーブル仕様蓄光仕様、UVC波長:7000μW/cm2充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)3.7V、4000有効距離(m)UVC:0.03明るさ(Lm)最大500防水保護等級IP×5
  • BWL-WC1001RC ワイヤレスチャージャー Beruf

    BWL-WC1001RC ワイヤレスチャージャー

    Beruf
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    Qi規格対応のスマートフォンやLEDライトをワイヤレスで充電可!マグネット付きベースで金属への固定可!
    用途スマートフォンやLEDライトの充電に。付属品充電ケーブル(Type C)充電時間(時間)4.5~5.5バッテリー容量(mAh)4000アズワン品番64-9621-11
  • バルーン型投光器 Beruf

    バルーン型投光器

    Beruf
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    0~7000LMの無段階調光で、360度を眩しすぎない優しい明りで照らします。
    用途現場作業・イベントなど多用途付属品収納バッグ全長(mm)1150~1920質量(g)6000電源(V)100~240アズワン品番65-1963-80明るさ(Lm)7000防水保護等級IPX5相当
  • バーライト三脚セット Beruf

    バーライト三脚セット

    Beruf
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」専用スタンド
    全長(mm)940~1730質量(g)2845アズワン品番65-1963-85エコロジー商品省エネ
  • ワークライト1301専用マグネットベース Beruf

    ワークライト1301専用マグネットベース

    Beruf
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    強力マグネットに加え、レーザー墨出し器の三脚取り付け(5/8inch)も可能。
    用途ワークライト1301専用マグネットベースです。全長(mm)80質量(g)124アズワン品番65-1963-87
  • ワークライト1301専用クランプ Beruf

    ワークライト1301専用クランプ

    Beruf
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    縦・横2ヵ所に本体取付部分があり様々な場所への取り付けに便利です。
    用途ワークライト1301専用クランプです。全長(mm)160質量(g)210アズワン品番65-1963-86
  • ラジオ付ポータブルワークライト Beruf

    ラジオ付ポータブルワークライト

    Beruf(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
    用途現場作業・アウトドア・防災に。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)196×193×52質量(g)835連続使用時間(時間)5.5~8.5バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)5.5アズワン品番65-1963-81明るさ(Lm)1300充電端子USB
  • ポリシリコンバンド Beruf

    ポリシリコンバンド

    Beruf
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    ヘルメット装着時のズレを防止!状況に合わせて2つの装着パターン。 ヘルメット使用時は滑りにくいシリコン面と用途に応じて使い分けが可能です。
    幅W×全長(mm)23×800