カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(49)
絞り込み
ブランド
- 天野製作所
- モノタロウ(1)
- アマノ[事務用品/清掃用品](311)
- ノーブランド(2)
- AMPHENOL(5)
- MARWI(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SPARKFUN(4)
- VISION(4)
- YAMANO(4)
- アサヒグループ食品(16)
- アマノ[手袋](9)
- アマノフーズ(55)
- アマノ武蔵電機(13)
- アライドテレシス(3)
- イトーキ(12)
- カミイソ産商(10)
- シヤチハタ(5)
- ホンダ(6)
- 天乃屋(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「amano」の検索結果

ビックス ミニビス(鉄/クロメート)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(500本)ほか当日出荷から3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理クロメート頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1
ビックス ミニビス(鉄/ブロンズ)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(250本)ほか当日出荷から3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス ミニビス(鉄/ニッケル)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(350本)ほか当日出荷から3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ニッケル頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(300本)ほか当日出荷から4日以内出荷今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,100~税込¥1,210~1箱(100本)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥2,000~税込¥2,200~1箱(400本)ほか4日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿
ビックス ミニビス フローリング用フレキ付(鉄/クロメート)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(300本)ほか3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・フローリングなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理クロメート頭部径(Φmm)4.1適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.4
ビックス ミニビス (鉄/ブロンズめっき)
天野製作所¥1,500税込¥1,6501箱(400本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など材質鉄呼び径2.1表面処理ブロンズめっき頭部径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)2.1
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥1,500~税込¥1,650~1箱(250本)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,100~税込¥1,210~1箱(100本)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント 平頭 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(150本)ほか4日以内出荷先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」。ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!。縦茅葺屋根の施工時など、頭部の高さが低く部材への干渉を最小限に抑えます。用途住宅屋根改修(カバー工法)材質鉄呼び径4.5表面処理三価クロメート頭部形状平頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2ねじの呼びM4.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.5
ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥2,200~税込¥2,420~1箱(250本)ほか4日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状丸穴の形状十字穴
エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)
天野製作所¥2,200税込¥2,4201箱(45本)ほか4日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
ビックス Aタッピング トラス (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥1,800~税込¥1,980~1箱(250本)ほか4日以内出荷十字穴付きのトラス頭タッピングねじです。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付穴を隠すのに便利です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)
天野製作所¥5,000~税込¥5,500~1箱(500本)ほか4日以内出荷低頭で美観重視用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mm。Φ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス Aタッピング ナベ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(250本)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。相手部材には規定の下穴が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途薄い鋼板に締結する場合等に使用します。規定の下穴をあけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴
ビックス スリムビス (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700税込¥1,8701箱(560本)ほか4日以内出荷驚きの作業性!(細いビスですが倒れにくい)用途細い木材や割れやすい箇所の施工等材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)
天野製作所¥2,400税込¥2,6401箱(1050本)ほか4日以内出荷施工時間を短縮させる。ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。用途硬い木材に最適材質鉄表面処理クロメート
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,400~税込¥1,540~1箱(70本)ほか4日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,400~税込¥1,540~1箱(120本)ほか4日以内出荷十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質鉄表面処理三価クロメート穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(150本)ほか4日以内出荷先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」。ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!用途住宅屋根改修(カバー工法)材質鉄表面処理三価クロメート頭部高さ(mm)2.4ねじの呼び4.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.5
エースポイント HEX (SUS410/パシペート)
天野製作所¥4,900~税込¥5,390~1箱(350本)ほか4日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント フレームビス 木下地用 (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,200税込¥2,4201箱(100本)4日以内出荷先端に特殊ドリル先を採用し材割れ防止に力を発揮します。用途タイトフレーム等材質鉄呼び径7表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7首下長(mm)55頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)7
エースポイント フレームビス 鉄下地用 (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥3,300税込¥3,6301箱(350本)ほか4日以内出荷頭の高さを抑えたΦ6.4mmのドリルねじ用途適応板厚2.3mm~6.0mm材質鉄呼び径6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)13.7頭部高さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)6.4
エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900税込¥2,0901箱(140本)ほか4日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質鉄呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部形状なべ頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900税込¥2,0901箱(60本)ほか4日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質鉄呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
ビックス ミニビス フレキ付 (鉄/クロメート)
天野製作所¥1,500税込¥1,6501箱(250本)ほか4日以内出荷小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など材質鉄呼び径2.4表面処理クロメート頭部径(Φmm)4.1ねじ外径(mm)2.4
ビックス ミニビス (鉄/クロメート)
天野製作所¥1,500税込¥1,6501箱(280本)ほか4日以内出荷小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など材質鉄呼び径2.1表面処理クロメート頭部径(Φmm)3.8ねじ外径(mm)2.1
エースポイント ステンキャップ シーリングワッシャー付き (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥3,300~税込¥3,630~1箱(80本)ほか4日以内出荷頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。用途角波工事(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント シンワッシャー (SUS410/パシペート)
天野製作所¥4,800~税込¥5,280~1箱(500本)ほか4日以内出荷十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)2.7穴の形状十字穴ねじの呼び4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント 小頭サラ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥4,600~税込¥5,060~1箱(1000本)4日以内出荷座ぐり穴付きのサッシや金物の取り付け、ランナーやスタッドの締結に適した頭径が小さい皿頭形状のドリルねじです。用途サッシ枠の取り付けなどに使用します。材質SUS410呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部形状小頭皿頭部径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(150本)ほか4日以内出荷0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質鉄呼び径5表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5
エースポイント Tヘッドトガリ Φ4.2 コースタイプ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥6,500税込¥7,1501箱(1500本)4日以内出荷0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径4.2表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)8.8首下長(mm)13頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥3,800~税込¥4,180~1箱(200本)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス 金具固定用ビス (SUS410/黒茶処理)
天野製作所¥2,300税込¥2,5301箱(220本)ほか4日以内出荷特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。保管にも便利なパックタイプです。用途雨樋金具等の金具固定材質SUS410表面処理黒茶処理頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.3ねじの呼び3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)3.8
ビックス 断熱パネルビス A (鉄/ジオメット)
天野製作所¥6,400税込¥7,0401箱(150本)ほか4日以内出荷トリプルリーマー付きの特殊ネジ山がビス締込時の摩擦を軽減し楽々施工を実現。部材の引き寄せも抜群です。No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。用途断熱パネルの取り付けに使用します。材質鉄表面処理ジオメット処理頭部形状皿頭部径(Φmm)10.2穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)72
ビックス ミニビス フレキなし (鉄/クロメート)
天野製作所¥1,500税込¥1,6501箱(300本)ほか4日以内出荷小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など材質鉄呼び径2.4表面処理クロメート頭部径(Φmm)4.1ねじ外径(mm)2.4
ビックス ミニビス (鉄/ニッケルめっき)
天野製作所¥1,500税込¥1,6501箱(300本)ほか4日以内出荷小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など材質鉄呼び径2.1表面処理ニッケルめっき頭部径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)2.1
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)
天野製作所¥6,300税込¥6,9301箱(1200本)ほか4日以内出荷高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など。多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質鉄表面処理クロメート
エースポイント Tヘッドトガリ Φ5.0 万能タイプ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥3,900~税込¥4,290~1箱(150本)ほか4日以内出荷0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。材質SUS410呼び径5表面処理パシペート処理頭部径(Φmm)10.2頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)5.5