カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TRENDnet
  • エレコム(10)
  • エスコ(8)
  • カシムラ(8)
  • ELPA(4)
  • サンワサプライ(3)
  • M&H(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • アズワン(2)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • 富士電機(2)
  • 東和制電工業(TOWA)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • VISHAY(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • RS PRO(2)
  • StarTech.com(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v2w led」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ TRENDnet

    26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ

    TRENDnet
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    ギガビット PoE+対応ポート×24ポート。ギガビット ファイバーSFPポート×2ポート。PoE給電容量:最大685W。52Gbpsのスイッチング容量。IP30準拠の堅牢な金属筐体。1U 19インチラックマウント用ブラケット付属。動作温度範囲:-40℃~75℃。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力
    仕様●PoE:IEEE 802.3at準拠(各ポート最大30W給電)、PoE給電容量685W(56V DC入力時)、モードA対応(ピン1、2、3、6で給電)●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:データバッファ容量:512KB、スイッチングファブリック:52Gbps、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム:9KB、転送能力:38.6Mpps(64バイトパケット時)●筐体:IP30金属ケース、ラックマウント対応、接地端子、8kV ESD保護、2kV サージ保護セット内容TI-RP262、クイックインストールガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.63ポート数26電源入力48~57V DC、最大消費電力5.76W(PoE非使用時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×180×45(11.65×7.08×1.77インチ)機能デュアル電源入力対応、オートネゴシエーション対応、自動ストアアンドフォワード方式、MACアドレスの自動学習・自動エージング機能搭載準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atインターフェースデバイス:ギガビットPoE+ポート x 24、ギガビットファイバーポート(SFP) x 2、固定4ピン電源端子、LEDインジケーター端子台冗長電源入力およびアラームリレー接点対応、4ピン、ワイヤー範囲:0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~24/14~22、撚線(AWG)12~24/14~22、トルク5ポンド-インチ/0.5Nm/0.56Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit:2000Mbps(全二重)、ファイバー:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、自由落下試験(IEC 60068-2-32)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)503149
  • 26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ TRENDnet

    26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ

    TRENDnet
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    ポート数26機能Netlite機器検出およびGUI上でのマップ表示、ポートセキュリティ:ポート単位のMACアドレス学習制限、DHCPリレー/Option 82対応、およびDHCPサーバースヌーピング/スクリーニング対応、広範な動作温度範囲、サージおよび静電気(ESD)保護動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、SFP:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)475352(25℃時)、127076(70℃時)
  • 26ポート 産業用ギガビットスイッチ TRENDnet

    26ポート 産業用ギガビットスイッチ

    TRENDnet
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応