カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- TRENDnet
- BELKIN(ベルキン)(4)
- ELPA(2)
- i-PRO(12)
- INFINEON(3)
- LITTELFUSE(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- StarTech.com(3)
- STMicro(7)
- TRACO POWER(39)
- VISHAY(2)
- XP POWER(4)
- エスコ(6)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(2)
- サンワダイレクト(2)
- シャープ(5)
- 旭光電機工業(2)
- 東西電気産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「48v2w」の検索結果
特価

屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24-57V)
TRENDnet¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【筐体】IP67メタルケース、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、取付キット寸法(mm)190×76×42質量(g)576電源入力DC24~57V、電源ケーブル長91.5cm適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-31、IEC 60068-2-6最大消費電力(W)3.84(PD 未接続時)インターフェースギガビットポート(データ入力)x1、ギガビットPoE++ポート(データ&パワー出力)x1動作温度(℃)-40~75ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3btデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.95MTBF(時間)250,880(25℃時)PoE対応【パジェット】95W、【仕様】最大95W(@52~57V)最大30W(@24~48V)[モードA]ピン1・2・3・6を電源用として使用
26ポート産業用ギガビットL2マネージドラックマウントスイッチ
TRENDnet¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷ポート数26機能Netlite機器検出およびGUI上でのマップ表示、ポートセキュリティ:ポート単位のMACアドレス学習制限、DHCPリレー/Option 82対応、およびDHCPサーバースヌーピング/スクリーニング対応、広範な動作温度範囲、サージおよび静電気(ESD)保護動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、SFP:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)475352(25℃時)、127076(70℃時)