カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • TRENDnet
  • SMC(587)
  • サンワサプライ(35)
  • StarTech.com(32)
  • エレコム(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • エスコ(17)
  • ネオダクト(16)
  • RS PRO(15)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • CKD(10)
  • DLAB(9)
  • Anker(アンカー)(8)
  • onsemi(8)
  • 山金工業(7)
  • コイズミ(小泉成器)(7)
  • HotaluX(ホタルクス)(7)
  • アズワン(6)
  • タカチ電機工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab 100-w」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用 PoE++インジェクター TRENDnet産業用 PoE++インジェクターTRENDnet
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
10G PoE++ポート(データ+給電)×1、10Gデータ入力ポート×1最大120WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、さまざまなPoE機器と互換性あり最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能ファンレス設計で静音・省電力を実現動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境にも対応DINレール/壁面取り付けに対応
仕様●PoE:PoE供給電力120W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG319、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)406電源入力48~57V DC、最大消費電力8.3W (57V入力、PD未接続時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×98×30 (4.72×3.85×1.18インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bzインターフェースデバイス:10GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、10GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、2×3ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台2×3ピン(電源、アース、アラームリレー)、アラームリレー1A@24V DC、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク5ポンド-インチ/0.395Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)3000000(25℃時)
産業用ギガビットDINレールミニスイッチ TRENDnet産業用ギガビットDINレールミニスイッチTRENDnet
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
仕様ハードウェアバージョン:Version V1材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC9.6~60規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x接続方式ギガビット電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ TRENDnet8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチTRENDnet
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at接続方式1000Mbps電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
産業用L2マネージドスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート 24-57V TRENDnet産業用L2マネージドスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート 24-57VTRENDnet
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
モデルTI-PG102iは、240W PoEバジェットの8ギガビットPoE+ポートを備え、長距離ファイバーアプリケーション用に100Base-FXと1000Base-FXの両方のモジュールをサポートする2つのSFPスロットを搭載しています。IP30準拠の金属製筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40℃~75℃の幅広い温度範囲で動作するため、産業環境にも対応します。高度なトラフィック管理制御、トラブルシューティング、SNMPモニタリングのサポートにより、SMBネットワーク向けの強力なソリューションとなっています。
材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)160×120×50取付方式DINレール取付け電源(V)DC24~57規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数10スイッチDIP:一次/RPS電源用アラーム接続方式ギガビット機能管理:HTTPウェブベースGUI、CLI: Telnet / SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5レシーバー)、RMONグループ1/2/3/9、デバイス設定のバックアップ&リストア/ファームウェアのアップグレード/再起動/デフォルトへのリセット、複数の管理ユーザーアカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント、ポートごとの省電力モードの有効化または無効化、静的MACエントリ、LLDP、Netliteデバイスマップ、ONVIFデバイス・ディスカバリー、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用状況、トラフィック・モニター、ポートミラー:1対1、多数対1、ストーム・コントロール ブロードキャスト/マルチキャスト/宛先ルックアップ失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/オプション82、Modbus/TCP、SFP DDMI、ERPS、G8032v2スロットSFP:2電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps最大電力(W)PoEバジェット:240
8ポート10Gアンマネージドスイッチ TRENDnet8ポート10GアンマネージドスイッチTRENDnet
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
24ポートギガビットGREENnetスイッチングハブは、高帯域幅パフォーマンス、使いやすさ、信頼性を提供しながら、消費電力を最大70%削減します。GREENnetテクノロジーは、必要に応じて自動的に消費電力を調整し、大幅な省エネを実現します。組み込み型のGREENnetテクノロジーは、管理不要で箱から出してすぐに動作します。GREENnetテクノロジーにより消費電力を最大70%削減(標準的なTRENDnetスイッチと比較) 24個のギガビットRJ-45ポート 頑丈なラックマウント型メタルスイッチ、電源内蔵 48Gbpsの転送容量 型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱
仕様MACアドレステーブル:8Kエントリ、スイッチ・ファブリック:48Gbps、データRAMバッファ:0.5MB、ハードウェアバージョン:Version v3.0Rセット内容本体、クイックインストールガイド、電源コード、ラックマウントキット材質メタル寸法(mm)440×210×44質量(kg)2.3規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az電源内部電源 AC100-240V、0.6A、最大消費電力 13Wインターフェースデバイス:24 x ギガビットポート動作温度(℃)0 - 40転送レート35.7Mpps(64バイトパケットサイズ)ジャンボフレーム10KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、CB、UL / CULデータレート1Gbps
産業用 PoE++インジェクター TRENDnet産業用 PoE++インジェクターTRENDnet
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
2.5G PoE++ポート(データ+給電)×1、2.5Gデータ入力ポート×1最大95WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、幅広いPoE機器と互換性あり最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能ファンレス設計で静音・省エネ動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境に対応冗長電源入力&過電流保護機能付きDINレール/壁面取り付けに対応
仕様●PoE:PoE供給電力88~95W、電源供給ピン:3/4/5/6(プラス)、1/2/7/8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG219、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)134外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×58×26(2.36×2.28×1.02インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz最大消費電力(W)2(57V入力、PD未接続時)インターフェースデバイス:2.5GBASE-Tポート×1(10M/100M/1G/2.5G対応)、2.5GBASE-T PoE++ポート×1(10M/100M/1G/2.5G対応)、4ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台冗長電源入力、4ピン、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク3.5ポンド-インチ/0.3Nm/0.39Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5入力電源(V)DC48~57MTBF(時間)7500000(25℃時)
産業用802.3at PoE+5ポートスイッチングハブ TRENDnet産業用802.3at PoE+5ポートスイッチングハブTRENDnet
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
TI-PG541は、4個のギガビットPoE+ポート、1個のギガビットポート、1個のSFPスロット、120wのフルPoEパワーバジェットを提供します。
仕様●ギガビットPoE+ポート:4●ギガビットポート:1●ギガビットSFPスロット:1●PoEバジェット:最大120W●ハードウェアバージョン:Version v1.1R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数5電源入力DC48-57V 6ピン着脱式ターミナルブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×30最大消費電力(W)130RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70データレート1000Mbps
産業用802.3bt PoE++エクステンダー屋外用2ポート TRENDnet産業用802.3bt PoE++エクステンダー屋外用2ポートTRENDnet
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
TI-BE200は、1つのPoE++(90W)接続をさらに100m延長します。
仕様●ギガビットPoE++ INポート:1●ギガビットPoE+ OUTポート:1●ギガビットPoE++ OUTポート:1●PoEバジェット:60W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP67メタル取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数IN:ギガビットPoE++ ×1、 OUT:ギガビットPoE++ ×1・ギガビットPoE+ ×1、電源PoE++(60~90W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×74×44最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
産業用802.3bt PoE++インジェクター TRENDnet産業用802.3bt PoE++インジェクターTRENDnet
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクターPoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化極端な-40~75℃の動作温度範囲過負荷電流保護機能付き冗長電源入力DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備
仕様●ギガビット INポート:1●PoE++ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt電源入力DC52-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32最大消費電力(W)95RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
8ポート 10Gスイッチ TRENDnet8ポート 10GスイッチTRENDnet
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
8ポート10Gアンマネージドスイッチングハブは、高帯域幅パフォーマンス、使いやすさ、信頼性を備えたマルチギガビットスイッチです。8つの専用10Gポートを搭載し、160Gbpsのスイッチング容量と堅牢なラックマウント対応のメタル筐体を備えています。10Gスイッチは、高速10ギガビットネットワーク接続を実現するコスト効率の高いスイッチソリューションです。8 x 10G RJ-45ポート 既存のCat6A以上のケーブルに対応 160Gbpsスイッチング容量 ラックマウント可能 型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱
仕様MACアドレステーブル:16Kエントリ、RAMバッファ:1.5MB、ハードウェアバージョン:Version v2.0Rセット内容本体、クイックインストールガイド、ラックマウントキット、電源コード(1.5m)材質メタル寸法(mm)264×184×43質量(kg)1.63容量スイッチング:160Gbps規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz電源100~240V AC、2.0A、内蔵電源、最大消費電力 34.128Wインターフェースデバイス:8×10GBASE-Tポート(1Gbps/2.5Gbps/10G)動作温度(℃)0 - 40転送レート115.9Mpps(64バイトパケットサイズ)ファンファン数量 1、騒音レベル: 55dB(A) (最大)ジャンボフレーム12KBRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、CE、ETLデータレート1Gbps、2.5Gbps、10Gbps
産業用802.3at UPoEインジェクター TRENDnet産業用802.3at UPoEインジェクターTRENDnet
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクターPoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化広域な-40~75℃の動作温度範囲過負荷電流保護機能付き冗長電源入力DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備
仕様●ギガビット INポート:1●PoE+ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大60W●DIPスイッチ●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at電源入力DC48-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32最大消費電力(W)72RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps