カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- TRENDnet
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- KEMET(11)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(175)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ParkerTAIYO(8)
- Phenomenex(18)
- SMC(92)
- StarTech.com(7)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サンワサプライ(4)
- シュナイダーエレクトリック(39)
- ニチアス(4)
- ノーブランド(12)
- ホンダ(14)
- マキシンコー(79)
- 三ツ星ベルト(4)
- 三菱ふそう(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「lc80」の検索結果
特価

産業用ギガビットDINレールミニスイッチ
TRENDnet¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から3日以内出荷IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ。広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属仕様ハードウェアバージョン:Version V1材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC9.6~60規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x接続方式ギガビット電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
産業用ファストイーサネットDINレールミニスイッチ
TRENDnet¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ。広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属仕様ハードウェアバージョン:Version V1材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC9.6~60規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x接続方式10/100Mbps電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート100Mbps
8ポート産業用ギガビットPoE+ DINレールミニスイッチ
TRENDnet¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ。広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at接続方式1000Mbps電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
5ポート産業用ファストイーサネットPoE+ DINレールミニスイッチ
TRENDnet¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷IP30準拠の堅牢な金属製ミニスイッチングハブ。広域な動作温度範囲 -40~75℃に対応。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at接続方式100Mbps電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート100Mbps