カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRENDnet
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ti-ig90」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用802.3bt PoE++インジェクター TRENDnet産業用802.3bt PoE++インジェクターTRENDnet
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクターPoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化極端な-40~75℃の動作温度範囲過負荷電流保護機能付き冗長電源入力DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備
仕様●ギガビット INポート:1●PoE++ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt電源入力DC52-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32最大消費電力(W)95RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps