カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRENDnet
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ti-pe50」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用PoEスイッチングハブ af/at 100Mbps 5ポート TRENDnet産業用PoEスイッチングハブ af/at 100Mbps 5ポートTRENDnet
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
5ポート中4ポートがPoE+に対応。堅牢なIP30規格の金属製エンクロージャを備え、高レベルの振動や衝撃に耐えるように設計。-40~75℃の広温度範囲内の産業環境向けに低温と高温の両方で動作。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力は、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
仕様ハードウェアバージョン:Ver.1材質IP30メタル質量(g)160取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56(冗長電源入力、過負荷電流保護)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数5消費電力(W)最大2.24接続方式100Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×82×31動作温度(℃)-40~75電源仕様4ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応PoE対応PoEバジェット:最大90W