カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- TRENDnet
- Aratas(旧:omron)(1)
- CKD(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MANN-FILTER(1)
- MSTコーポレーション(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PISCO(ピスコ)(2)
- TOPLAND(1)
- TOTO(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- セイコーインスツル(2)
- ミヤナガ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 富士電機(3)
- 福泉工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tp-e1」の検索結果

ギガビットPoEスプリッター
TRENDnet¥3,298税込¥3,6281台当日出荷最大100m離れた非PoEデバイスに電力を供給。ギガビットPoE信号を電力とギガビットデータソースに分割。調整可能な電圧出力により、5V、9V、12Vのデバイスをサポート。このコンパクトなデバイスをPoEスイッチまたはインジェクターと併用。設置コストと設備コストを削減。全二重ギガビット速度。IEEE 802.3af PoE互換仕様●ギガビットDATA/POWER INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●DC POWER OUTポート:1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力DC5V(2A)、9V(2A)、12V(1.5A)●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質プラスチック規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×63×22RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps